- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- led 100v モジュールのおすすめ人気ランキング
led 100v モジュールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新640件の「led 100v モジュール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led モジュール」、「led 100v」、「gx53 ソケット」などの商品も取り扱っております。
モジュールタイプのLEDライトです。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に
材質(本体)
ASA
電圧(V)
100
消費電力(W)
8
表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類
その他
指向角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
電球色
光束(Lm)
1700
配光角度(°)
160
グリーン購入法
適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
0
用途0
明るさ(Lm)
5500
セット内容
LEDチップ・放熱シリコーン
質量(g)
約30
角度(°)
【半減】140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.98×43×40
対応機種
50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W
色温度(K)
6000~6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
30~34
演色指数(Ra)
75以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
仕上処理
スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)
約48
電源電圧(V)
DC12
消費電力(W)
8.9(100V)
定格電圧
100V
相関色温度(K)
2700
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数
Ra:83
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.8(100V)
入力電流(mA)
145(100V)
光束(Lm)
1200
配光角度(°)
160
光色
電球色
グリーン購入法
適合
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
寸法(mm)
5×5×3
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5050
放射束(mW)
13000
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.3
LED色
白
パッケージ
チップオンボード
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
9
放射束(mW)
10900
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
115
レンズ形状
砲弾型
寸法(mm)
13.35×13.35×1.15
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
仕様
4.5~20V用抵抗付
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
電源電圧(V)
DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。
仕様
スイッチング電源:定格DC24V
材質
本体:ASA樹脂
幅(mm)
16.5
高さ(mm)
8.8
タイプ
単色
RoHS指令(10物質対応)
対応
連結
最大50モジュール
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本