ledコンセントライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
234件の「ledコンセントライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント照明」、「工事不要 照明」、「常夜灯 コンセント」などの商品も取り扱っております。
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です 仕様 屋内用 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 0.2 設置方式 プラグ式 設置場所 屋内用 電球の種類 LED
1個
608 税込669
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 80 使用場所 屋内(屋外使用禁止)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 セード(ライト部)が360度回転し、クリア面と乳白色の明かりが選べます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 定格 AC100V 定格周波数(Hz) 50/60 光源 ウオームホワイト色LED×1灯 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式 光色 電球色
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 設置場所 屋内 定格消費電力(W) 0.3 質量(g) 約40 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 全光束(Lm) 電球色 3/ 白色 4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約38×92×21(プラグ部除く) 光源 電球色LED/白色LED センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式 点灯開始照度(Lux) 約3以下
1個
1,043 税込1,147
当日出荷

用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W) 0.5 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 ホワイト 定格 AC100V 定格周波数(Hz) 50/60 光源 白色LED×1灯 検知範囲 人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 プラグ式 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 ホワイト 定格 AC100V 定格周波数(Hz) 50/60 光源 白色LED×1灯 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769 税込846
当日出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 単体:14.5 最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約192 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類 LED 電源 AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V) AC100 使用温度(℃) 5~30 定格周波数(Hz) 50/60 色温度(K) 5000 寿命 40000時間 保証期間 お買い上げ日より1年 演色指数(Ra) 80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 63 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×42×119 連続使用時間(時間) 約3(満充電時) 光源 白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式 明暗センサー 充電時間(時間) 約36(満充電) 検知方式 明暗センサー アズワン品番 65-0528-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 3灯 充放電回数(回) 約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様 屋内用 消費電力(W) 0.26 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 光源 白色LED×3灯 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯 人感センサ検出範囲 (最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60° センサー感知方式 人感+明暗 設置場所 屋内用 感知方式 人感+明暗 電球の種類 LED
1個
2,563 税込2,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 付属のリモコンでON/OFFが操作できます 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます 鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 平均演色評価数 Ra80 光源色 昼光色 使用場所 屋内(屋外使用禁止) 電球の種類 LED
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂押すと光るLEDライト付・90°スイングプラグ
消費電力(W) 合計1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2 定格電流(A) 15 定格消費電力(W) 0.4 機能 LEDライト付 光源 白色LED(LEDの交換はできません) プラグ形状 スイングプラグ 明るさ(Lm) 2
1個
844 税込928
翌々日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類 LED 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 センサー感知方式 明暗センサー 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lx以上で消灯
1個
2,657 税込2,923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 単体:7.5 最大消費電力(W) 連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra) 80
1個
3,608 税込3,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライLEDライト
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
仕様 センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯 セット内容 壁コンセント差込プラグ付きソケット 使用温度範囲(℃) 約-20~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64 連続使用時間(時間) 約3 色温度(K) 約表面/3000、上部/25000 光源色 昼白色 充電時間(時間) 約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。 バッテリー容量(mAh) 500 光束(Lm) 約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。 LED寿命(時間) 約30000 LED使用数(個) 7 センサー感知範囲 感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100° 調光の可否 不可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷