ledブラケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
514件の「ledブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 2色発光」、「ネオンブラケット」、「led ブラケットライト」などの商品も取り扱っております。
取付穴径(Φmm) 6.1 取付板厚(mm) 1.5~1.8 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100以上 材質(本体) 黄銅 材質(絶縁体) PBT 使用温度範囲(℃) -40~85 端子金具 LEDリード線(□0.5) ナット二面幅(mm) 8 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.6 耐電圧(V/min) AC500
1個
499 税込549
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質 樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃) -40~+125 取付穴径(Φmm) 7.4~7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 1.0~2.0
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm) 7 光源 LED 保護構造 IP40 保存温度(℃) -25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA) 15 適合パネル厚さ(mm) 0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V) DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V) DC5~60 定格電流(mA) DC15(10~15) レンズ色 乳白 内蔵抵抗器 1/2Wカーボン抵抗器 結線方法 はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
750 税込825
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 10 光源 LED LEDランプ Φ5 パネルカット寸法(mm) 10.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
450 税込495
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(本体) クローム:黄銅、黒色:黄銅 レンズ色 R(赤)、G(緑)、Y(黄) 耐電圧 AC500V(1分間) 材質(絶縁体) P.B.T 絶縁抵抗(MΩ) DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m) ナット:0.7 端子金具 L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm) 1.5~3.5 ナット二面幅(mm) 10 色(本体) B(黒)、CH(クローム) パネル取付方式 ナット締め付け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
材質 本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 使用温度範囲(℃) -40~+125 取付穴径(Φmm) 1.0~4.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 8
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ 材質 本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス 定格 DC24V時 約140mA ボルト(mm) Φ8×12
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)パネル用LEDソケット
本製品をパネルに取付け、5Φ用LEDを取付けることが出来るソケットです。交換が簡単にできます。
材質 本体:樹脂部:PPO(UL94V-1)、金属部:ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 仕上 金属部:ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 4 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 取付穴径(Φmm) 8 接触抵抗(mΩ) 10以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ピン径(Φmm) 0.6~0.8、0.5 取付可能板厚(mm) 1.0~3.0 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間) 挿抜回数 100回以上 挿入力(g) 250以上
1袋(10個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 主絶縁材:PBT 材質(本体) クローム : 黄銅 取付板厚(mm) 1.5~1.8 ナット二面幅(mm) 8.0 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.6 アズワン品番 64-7953-45 絶縁抵抗 DC500V、100MΩ以上 パネルカット寸法(mm) Φ6.1 耐電圧(V) AC500 (1分間)
1個
805 税込886
当日出荷

つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V) DC12 サイズ Φ5(拡散砲弾型レンズ) 消費電流(mA) 14
1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状 その他 取付穴径(Φmm) 8 光源 LED LEDランプ Φ3 パネルカット寸法(mm) 8.2 結線方式 リード線(200mm) 材質 本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様 モールドフレーム 質量(g) 4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 使用温度範囲(℃) -20~55 材質(レンズ) ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA) 1~2.5 内蔵抵抗器 チップ抵抗器 結線方法 リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプ チップLED(ESD) ブリッジタイプ ダイオード:チップタイプ ツェナータイプ ダイオード:チップタイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質 樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃) -40~+125 取付穴径(Φmm) 6.1~6.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付可能板厚(mm) 1.0~2.0
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)