- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ledライト モールのおすすめ人気ランキング
ledライト モールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新732件の「ledライト モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショーケース照明」、「ポール用アダプター」、「外灯 ポール ライト」などの商品も取り扱っております。
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
60
仕様
(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品
落下防止ワイヤー付
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級
IP23(灯具のみ)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.4
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)
3985
耐風速(m/s)
50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)
85
電源ユニット
別置
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)
約48
電圧(V)
5
電源
DC5V 1A
全長(m)
約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)
300(LED45灯時)
光源
LED 45灯
アズワン品番
64-4373-76
光色
白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様
両面テープ付き
材質
樹脂
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3(両面テープ含む)
タイプ
高輝度、正面発光
防水仕様
IP X7相当
コード種類
赤線(+) 黒線(-)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
60
仕様
(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品
落下防止ワイヤー付
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級
IP23(灯具のみ)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.3
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)
4580
耐風速(m/s)
50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)
70
電源ユニット
別置
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
軽量なので取り付け場所の選択範囲が広いです。
連結部外付けのため施工便利です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途T5管置き換え、間接照明、棚下照明
仕様
屋内専用
セット内容
連結パーツ1個、エンドキャップ1個、取付けクリップ2個、皿タッピングビス2個
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
25
色
シルバー
高さ(mm)
33
電源(V)
AC100~200
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)
3.7
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ
球形タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
88.2
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
明るさ
水銀灯300形相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
入力電圧(V)
AC100~242
電圧(V)
100~242
長さ(mm)
220
幅(mm)
81
質量(kg)
0.97
適合内径(Φmm)
(収納可能ポール)105
器具相当
水銀灯200形相当用
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
タイプ
電源別置型
分類
モールライト
LED
昼白色
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
入力電圧(V)
AC100~242
電圧(V)
100~242
長さ(mm)
220
幅(mm)
81
質量(kg)
0.97
適合内径(Φmm)
(収納可能ポール)105
器具相当
水銀灯250形相当用
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質
【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色
昼白色
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
周囲温度(℃)
-20~35
光色
昼白色
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
定格電圧(V)
100-100
仕様
屋内向け
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
消費電力(W)
6.6
仕様
取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)
288
質量(kg)
0.1
モジュール
5.8(0.24A)
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
400
入力電圧(V)
DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
色(本体)
アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
材質
アルミ(オフブラック)
質量(kg)
0.2
分類
全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用)
器具相当
水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ムラの無い美しい光でお部屋うぃ明るくします。全面にまんべんなくLEDチップを配置。
これにより全面がムラなく光り、より明るく照らします。
質量(g)
1800
タイマー
10、30分
電球の種類
LED
調光の可否
可
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
構造
防雨型
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
材質(天板)
アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類
LED
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
光色
電球色
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
全周配光
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
電源内蔵で、配線が簡単です。
内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
仕様
上方光束比:2.5~5
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
構造
防雨型
保護等級
IP23
機能
タイマー段調光機能/初期光束補正機能
ランプの種類
LED
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
配光タイプ
全周配光
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
入力電圧(V)
AC100~242
電圧(V)
100~242
長さ(mm)
220
幅(mm)
81
質量(kg)
0.97
適合内径(Φmm)
(収納可能ポール)105
器具相当
水銀灯100形相当用