- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- led照明 調光のおすすめ人気ランキング
led照明 調光のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,996件の「led照明 調光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 調光」、「白熱灯調光器」、「アドバンス スイッチ 調光」などの商品も取り扱っております。
LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)
AC100
幅(mm)
70
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
46.2
機能
下限照度設定
付属品
プレート
色
ホワイト
入力電圧(V)
AC100
タイプ
屋内仕様
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
調光方式
PWM
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色
昼光色
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)
110
エスコ品番
EA940CB-22
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品
保証書、簡易説明書
質量(g)
約42(本体のみ)
消費電力(W)
約4
電源
USBAオス5V
ケーブル長(m)
約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)
33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色
電球色/白色/昼光色
素子数
LED:30灯×2色
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番
468-6926
質量(g)
80
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)
最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品
保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチ
ON/OFFスイッチ
定格
AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
約850
全光束(Lm)
昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)
93
アーム長さ(mm)
460
光源
チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)
約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色
昼光色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.7
セード寸法(mm)
330
使用場所
屋内用
調光方式
無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)
取扱説明書
(2.88MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
5.8
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
保護等級
IP50
寸法(mm)
245×60×10
調光方式
無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)
3(AWG26×2C)
付属品
強力マグネット(背面2個)
1台
¥13,980
税込¥15,378
34日以内出荷
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!
LED照明用調光器
12/24Vで使用可能
寸法(mm)
88×58×35
質量(g)
50
出力(W)
19(24V時)
電流(A)
8
電圧(V)
DC12~24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質
プラスチック・白色
質量(kg)
0.2
高さ×幅(mm)
120×70
アズワン品番
64-9315-61
出幅(mm)
20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)
100
電球の種類
LED
LEDZ TUBEシリーズ。LEDランプのリプレイスに最適。ランプ交換で手軽に調光調色空間へリニューアル
色
白
グリーン購入法
適合
調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
19
使用環境温度(℃)
-10~40(但し氷結不可)
保護等級
IP50
寸法(mm)
565×60×10
全光束(Lm)
1170
照度(Lx)
480
色温度(K)
5700
調光方式
無段階調光方式(20%~100%)
電源コード(m)
3(AWG26×2C)
付属品
強力マグネット(背面2個)
1台
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!
ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器
12V/24Vで使用可
キーホルダー型リモコン付き
10AまでのLED照明にご使用ください。
質量(g)
20
出力(W)
240(24Vの場合)
電流(A)
10
電圧(V)
DC12-24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
67×33×33
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
調光器
30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)
62×85×35
定格電流(A)
30
入力電圧(V)
DC12-24
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品
ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1250×59×200
取付ピッチ(mm)
M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
金属ボックス取り付けにおすすめです