- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- led照明用 電源のおすすめ人気ランキング
led照明用 電源のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新2,774件の「led照明用 電源」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED電源」、「led 電源 装置」、「定 電流 電源」などの商品も取り扱っております。
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
消費電力(W)
83
質量(kg)
1.4
タイプ
非調光タイプ 10000TYPE
電源(V)
100-242
定格入力(VA)
85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
変換電源アダプター(防水型)
LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です
信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ
定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可)
防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます
アルミニウムケース
PSE認証品
テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
DC24(14.4~24可変)
入力電圧(V)
AC100~240
各種認証
PSE認証品
防水保護等級
IP65
最大3個のLED電源装置を1つのスイッチで制御します。
1つの部屋にある複数の電源装置とライトを1つのスイッチでオンオフできます。
組み合わせる電源装置は同じ12Vシステムでも別の24Vや350mAシステムでも問題ありません。
仕様
マルチボックス1個当たり最大75Wx3
付属品
スイッチケーブル1m 3個
トラスコ品番
851-4311
質量(g)
150
待機電力(W)
1.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
GTシリーズ 一般形 電源別置型 RGモデル 丸タイプ 別置電源
材質
ケース底板:アルミ
使用可能温度範囲
-10~40℃
ケース
鋼板
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
消費電力(W)
141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)
入力電圧(V)
100・200・242
適合
(ポール)4B以上
材質
アルミ
質量(kg)
1.4
使用温度範囲(℃)
-25~+40
定格電圧
100~242V対応
定格周波数(Hz)
50/60共用
2次無負荷電圧(V)
167
配線長
(二次側)50m以下
入力電流(A)
1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)
口出線(mm)
800
適合ランプ
LDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
入力電圧(V)
AC100
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
LEDをカンタン自由に使える!(12V用LED)。工具不要!LED接続用ワンタッチロックターミナル採用。単三乾電池(2本)で12VのLEDが使える!。明るさ安定回路内蔵!。スイッチ内蔵でカンタンON-OFF!外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq・1m)付属!。両面テープ付属
付属品
外部スイッチ増設ハーネス(0.2sq/1m)、両面テープ
適合
(コード)0.12~0.2sq
スイッチ
ON-OFF
出力
DC12V120mA(MAX)
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
MAX120mA以下
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
消費電力(W)
123.5
質量(kg)
1.5
タイプ
非調光タイプ 16000TYPE
電源(V)
100-242
定格入力(VA)
126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
材質(本体)
アルミ
幅(mm)
68
長さ(mm)
289
高さ(mm)
47
質量(kg)
1.1
使用温度範囲
-20~40(一時的温度上昇50°まで)
構造
防雨型
仕様
二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134
再生紙使用マーク
適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
動作表示灯
LED:緑
出力形式
単一出力
電圧(V)
100
入力電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
基板単体
シリーズ
LF
使用温度(℃)
-10~70
定格入力電圧(V)
AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)
-20~75
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
シングル出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
なし
TS-IL-B3Aの専用電源です。
本体のボリュームで調光ができます。
付属品
専用ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
適合機種
TS-IL-B3A
質量(kg)
(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
ケーブル長(m)
1.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷