- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- led表示灯 ac100vのおすすめ人気ランキング
led表示灯 ac100vのおすすめ人気ランキング
2025/12/19更新539件の「led表示灯 ac100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200vパイロットランプ」、「led 100v」、「led 2色発光」などの商品も取り扱っております。
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)
15
適合パネル厚さ(mm)
0.6~6
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
4.2
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
LEDランプ
Φ5
パネルカット寸法(mm)
10.2
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)
-20~55
材質(レンズ)
ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)
1~2.5
内蔵抵抗器
チップ抵抗器
結線方法
リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプ
チップLED(ESD)
ブリッジタイプ
ダイオード:チップタイプ
ツェナータイプ
ダイオード:チップタイプ
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)
AC/DC100(90~132)
発光色
赤
レンズ色
赤
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
パネルカット寸法(mm)
10.2
内蔵ランプ
チップLED
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
絶縁耐圧
AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)
1.0~2.5
トラスコ品番
495-7326
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)
AC/DC5~60
レンズ色
透明
形状
その他
取付穴径(Φmm)
10
光源
LED
パネルカット寸法(mm)
10.2
内蔵ランプ
チップLED
結線方式
リード線(200mm)
材質
本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様
モールドフレーム
質量(g)
5.2
絶縁耐圧
AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)
2.0~6.0、AC/DC13~17
形状
丸
光源
LED
汚染度(使用環境)
3
使用周囲温度(℃)
-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)
耐久性:500
振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度
盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)
6
保護構造
IP65(防油形)
保存温度(℃)
-40~+80
定格電圧(V)
AC100~200
発光色
緑
レンズ色
緑
形状
その他
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
LEDランプ
Φ3
パネルカット寸法(mm)
8.2
結線方式
リード線
材質
ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)
1.5~2.5
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電圧(V)
DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
DC15(10~15)
レンズ色
乳白
内蔵抵抗器
1/2Wカーボン抵抗器
結線方法
はんだ付け
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ
材質
本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス
定格
DC24V時 約140mA
ボルト(mm)
Φ8×12
パネルカット寸法(mm)
Φ10.2
使用電圧範囲(V)
DC5~60
形状
丸
取付穴径(Φmm)
8
光源
LED
保護構造
IP40
耐熱温度(℃)
60
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
定格電流(mA)
1.0~2.5
定格電圧(V)
DC5~60
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
1.8~6.0
内蔵ランプ
チップLED(ESD付)
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)
(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)
材質(フランジ)
ポリカーボネート樹脂
パネルカット寸法(mm)
Φ7.2
結線方法
はんだ付け
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
保護構造
IP40
定格電流(mA)
15
適合パネル厚さ(mm)
0.6~6
レンズはネジ方式で固定しています。
形状
丸
取付穴径(Φmm)
10.1(+0.2~0)
光源
LED
保護構造
IP65(IEC60529)