- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- led路肩灯のおすすめ人気ランキング
led路肩灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「led路肩灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バス led 路肩灯」、「路肩灯」、「路肩灯 led 24v」などの商品も取り扱っております。
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)
24
長さ(mm)
200
幅(mm)
69
タイプ
バス用
LED使用数(個)
5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ
材質
本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装
寸法(mm)
25×75×15
ねじピッチ(mm)
60~70
防塵防水性能
IP67
動作電圧(V)
DC10~36
超高輝度SMD6個搭載し、路肩を明るく照らします。
雪道や雨天時に確認しやすいよう、両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
用途電装パーツ
寸法(mm)
202×72×高さ35
定格
DC24V時・約170mA
定格電圧(V)
24
長さ(mm)
200
幅(mm)
69
タイプ
バス用
電力(W)
25
フレーム色
白
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。
路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。
カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合
12V・24V共用
材質
(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ
寸法(mm)
181×25×厚さ13.5
正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
用途電装パーツ
材質
樹脂
色
クロームメッキ
電圧(V)
DC12~DC24(瞬間最大28)
レンズ色
クリアー
定格電圧(V)
DC12V~DC24V(瞬間最大28V)
取付穴
5mmΦ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×70×40(ボルト・配線含まず)
コード
赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源
防水性
IP66相当
直線ラインで地面を照射!車幅の確保やフォークリフトなどの接触防止ライトなど使用方法は様々!角度調節ブラケットで自由自在に照射角度を設定できます。
用途電装パーツ
動作電圧(V)
DC10~60
消費電力(mA)
12V/245、24V/135、48V/110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×42×47
ねじピッチ(mm)
45~60
照射距離(m)
2.2(高さ1M地点より地面へ向けての照射)
材質
本体/アルミ、ブラケット/スチール
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。
省電力・長寿命。
ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。
配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質
PP ・ABS・PMMA
材質(本体)
PP・ABS・PMMA
質量(g)
約55
タイプ
コードアース
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
定格電圧(V)
DC12/24
本体質量(g)
約55
定格電圧 DC V
DC12/24
コード長さ(mm)
圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq)
質量(g/個)
約55
取付ピッチ(mm)
58
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
PP ・ABS・PMMA
LED使用数(個)
8
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色
ブルー
質量(g)
163
定格
24V 2.6W
コード長さ(mm)
180
取付ピッチ(mm)
60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
後車輪を照らし、後続車に眩惑を与えない構造です。ELV指令に合致しています。
用途トラック・産業車両用
光源
白熱球
高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品
取付ネジ
材質
本体:アルミニウム、 ステー等:ステンレス
形状
角型
寸法(mm)
160×45
質量(g)
196
タイプ
12V/24V共用
色温度(K)
7000
防塵防水性能
IPX8
材質(レンズ)
樹脂
動作電圧
DC10-30V
明るさ(Lm)
1440
照射角
45°
LED使用数(個)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水保護等級
IPX8
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。
2軸式で光の角度を調節することができる。
マーカーランプと共締めして取り付ける。
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。
レンズ色
クリア
定格電圧(V)
DC24
角度調整範囲
上下左右可能
取付方向
マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能
定格電流(mA)
(DC28V時)約50
LED使用数(個)
パワーLED12
定格電圧範囲(V)
DC20~32
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ
電圧(V)
DC20~DC26
色温度(K)
5800
材質
本体/PC,カバー/樹脂
ライトバー ワークライト シングルタイプ LED6連 18W 12V/24V兼用 作業灯。
12V/24V兼用なので幅広い車両にご使用頂けます。
トラックの車幅灯やトラック荷台での夜間作業に最適!。
コンパクトなのでフロントグリルの中にセットしてデイライトとしても使用可能!。
キャンプや夜釣りでも大活躍する事間違いなし。
IP67相当の防水で急に雨などが降ってもご安心してご使用頂けます。
材質
本体:アルミ合金、ステー:鉄
発光色
ホワイト
材質(レンズ)
PCレンズ
動作電圧
DC12/24V兼用
適合車種
12V/24V兼用
防水性
IP67
ジェットイノウエワークランプシリーズにワイドなLED6ワークランプ登場!。さまざまなシーンでご使用いただけます!
付属品
取付ネジ
材質
本体/アルミニウム ステー等/ステンレス
形状
角型
質量(g)
約475
消費電力
DC12V時 約1.6A(約18W)/DC24V時 約0.8A(約18W)
定格出力(W)
18
光源
LED
色温度(K)
6000相当
防塵防水性能
IP68相当
定格作動電圧(V)
DC9~DC32
製品サイズ(mm)
横155×縦45×奥51
明るさ(Lm)
18W/1000lm
LED使用数(個)
6
電球の種類
LED
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに
材質
本体/アルミ、レンズ/プラスチック
寸法(mm)
105×8×6
電圧(V)
DC12~DC36
長さ(cm)
(配線)約80
防塵防水性能
IP67