led電球 100w e26 調光のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
225件の「led電球 100w e26 調光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 60W」、「スマート電球」、「led電球 5w」などの商品も取り扱っております。
LEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
口金 E26 対応 密閉器具対応 配光角度(°) 230 電球の種類 LED 調光の可否 対応
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別 60形相当 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.3 口金 E26 全光束(Lm) 810 定格寿命(時間) 40000 アズワン品番 65-2178-54 光色 電球色
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

暮らしを明るく彩るスマートライト。標準的な60W相当(810lm)の明るさで、1600万色のマルチカラー対応。お部屋をお好みの雰囲気の空間へと演出します。一般的な口金サイズE26なので、既存の電球と交換するだけですぐに使用できます。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。
フルカラー 質量(g) 90 電圧(V) 100 定格寿命(時間) 15000 機能 スマート Wi-Fi W数(W) 12.5(100W相当) 寸法(高さH×幅W)(mm) 138.5×77 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 ワイヤレス調光
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様 調光タイプ 種別 60W形 長さ(mm) 106 質量(g) 82 周波数(Hz) 50/60共用 口金 E26 定格消費電力(W) 8 全光束(Lm) 810 定格入力電圧(V) 100 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 83 最大幅(mm) 60 電球形状 一般電球型 色温度(K) 2700 定格入力電流(A) 0.085 エネルギー消費効率(Lm/W) 101.2 バルブ仕上 フロスト 配光角度(°) 220 光色 電球色 明るさ 電球60W形相当 電球の種類 LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ電球色E26口金
全長(mm) 136 クリア 質量(g) 64 口金 E26 定格寿命(時間) 20000 平均演色評価数 80Ra 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 95
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様 ●消費電力:16.5W●光色:電球色●全光束(lm):1520●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番 65-2178-41
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様 ●消費電力:16.5W●光色:昼白色●全光束(lm):1600●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番 65-2178-40
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

口金E26 広配光タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。
仕様 ●消費電力:5.3W●光色:電球色●全光束(lm):485●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番 65-2178-35
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1箱(5個)ほか
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調光機能がついた器具にご使用できます。 明るさが広範囲!光が広がるタイプ 密閉形器具にも使える! 約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
全長(mm) 98 質量(g) 85 電源(V) 100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格消費電力(W) 7.0 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 55 定格入力電流(A) 0.1 使用場所 屋内用 明るさ 電球40W形相当 電球形状 一般電球タイプ 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様 ●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番 65-2178-39
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

省エネ、長寿命のLED電球
口金 E26 仕様 調光非対応 材質 ポリカーボネート、アルミニウム 外径(Φmm) 60 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数(Ra) 80 光源 LED RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED電球
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様 ●消費電力:7.7W●光色:昼白色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番 65-2178-38
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金 E26 材質 アルミ、 ポリカーボネート、 PBT 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 40000 対応 密閉形器具対応 保証期間 お買い上げ日より1年間 使用場所 屋内用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金 E26 定格電圧(V) 100 定格消費電力(W) 7.3 全光束(Lm) 810 質量(g) 68 定格寿命(時間) 40000 外径×長さL(Φ×mm) 53×100 定格入力電流(A) 0.115 明るさ 電球60W形相当 グリーン購入法 適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成電球色口金:E26
光色 電球色 定格消費電力(W) 7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時) 全光束(Lm) 857(100%点灯時) 全長(mm) 107 質量(g) 52 定格電流(A) 0.12 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数 82Ra エネルギー消費効率(Lm/W) 117.4
1個
699 税込769
3日以内出荷

屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
仕様 ●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:LDA7DGDSK6●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:7.3W●光色:昼光色●全光色:810ルーメン●口金:E26●種別:60形相当●重量(g):68g●調光器対応タイプに明るさ60形相当●配光角約180度「広範囲を明るく照らす」●白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応 アズワン品番 65-3889-62
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

オーム電機LED電球 A形 E26 7W
ON/OFFスイッチで明るさが切り替えられるLED電球壁スイッチで3段階(100%/50%/10%)調光できます一般電球60形相当の明るさ(100%点灯時)配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応省エネ法2017年度目標基準値達成昼光色口金:E26
光色 昼光色 定格消費電力(W) 7.3(100%点灯時)、3.6(50%点灯時)、0.7(10%点灯時) 全光束(Lm) 890(100%点灯時) 全長(mm) 107 質量(g) 52 定格電流(A) 0.12 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数 83Ra 電球形状 A形 エネルギー消費効率(Lm/W) 121.9
1個
769 税込846
当日出荷

1台
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)