- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- led電球 e17 人感センサーのおすすめ人気ランキング
led電球 e17 人感センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「led電球 e17 人感センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e17 led 人感センサー」、「人感センサー電球 e17」、「人感センサー e17」などの商品も取り扱っております。
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球
周囲が暗いとき人が近づくと点灯します
人検知で自動点灯延長
小形電球40W相当の明るさ
電球の種類
LED
口金
E17
電球形状
ミニレフ球
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)共用
定格消費電力(W)
4.3
全長(mm)
77
質量(g)
41
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
50
使用場所
屋内
配光角度(°)
90
待機時消費電力(W)
0.1
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金
E17
トラスコ品番
412-6114
幅(mm)
73
高さ(mm)
30
質量(g)
30
奥行(mm)
38
アズワン品番
64-8965-61
適合ランプ
E17 LED電球
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。
種別
小型電球タイプ6W(斜め専用)
長さ(mm)
67
質量(g)
45
種類
LED
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
0.11
電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
6
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小型電球タイプ
電球の種類
LED
人感センサー機能付きLED電球。
トイレ、玄関、廊下におすすめ。
消灯お知らせ機能付き。
省エネ法2017年度目標基準達成。
口金
E26
全長(mm)
108
質量(g)
76
電源(V)
交流100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
83
使用場所
屋内
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E17
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
口金26mmの電球を口金39mmの電球ソケットに取り付ける為の変換アダプターです。
陶磁器製ですので、耐熱性にも優れています。
必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E26
配光角度(°)
約120
材質
アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
質量(g)
96
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
対応
不対応
保証期間
お買い上げ日より3年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
Φ60×106
使用場所
屋内用
待機電力(W)
0.2
配光タイプ
下方向
人の動きを検知して自動で点灯します
人の動きがなくなると約2分後に自動消灯します
周囲が明るい場所(50~100ルクス以上)では点灯しません
消灯する5秒前に約50%減光してお知らせします
白熱電球40W形相当の明るさ
電球の種類
LED
口金
E26
定格電圧(V)
交流100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
5.1
全長(mm)
115
最大径(Φmm)
60
質量(g)
54
待機電力(W)
0.2
平均演色評価数(Ra)
83
定格寿命(時間)
40000
使用場所
屋内用
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金
E26
色
黒
質量(g)
50
定格
3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金
E26
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
118
質量(g)
125
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
56
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
0.2
電球の種類
LED
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様
屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
口金
E26
寿命
40000h
待機時消費電力(W)
0.1
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7.5
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
75
質量(g)
180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
感知:90
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)
センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
感知距離(m)
センサー:3
点灯時間(時間)
1
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
レフ球
定格消費電力(W)
7.3
全長(mm)
103
質量(g)
76
外径(Φmm)
62
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
使用場所
屋内
配光角度(°)
約120
待機時消費電力(W)
0.2
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般球
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯
配光角約120°、電球色40W相当の明るさ
内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
電球形状
レフ球
定格消費電力(W)
5
全長(mm)
103
質量(g)
75
外径(Φmm)
62
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
使用場所
屋内
配光角度(°)
約120
待機時消費電力(W)
0.2
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類
LED
質量(g)
88
スイッチ
点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×33
電池寿命(時間)
連続点灯約420(最小照度)
使用電球
Cree社白色LED3個
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数
3灯
調整機能
LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間
(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格入力電流(A)
0.014
定格平均寿命(時間)
30000
周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質
ポリカーボネート、アルミニウム口
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
本体質量(g)
51
定格寿命(時間)
約40000
センサー
人感明暗センサー
電球形状
一般電球
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
60×115
配光角度(°)
220
電球の種類
LED