lenox ユーティリティナイフのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
80件の「lenox ユーティリティナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「畳 切断」、「ユーティリティナイフ」、「LENOX」などの商品も取り扱っております。
叩く作業もできる、ステンレス製ノーズ。 ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 バイメタル構造で折れにくいチタンコートを施しています。 クイックブレードリリースでハンドルを開けなくてもブレードの取替えができます。 SSRK1は本体内部にブレードを5枚収納できます。
用途石膏ボードの開口。 ゴムの切断。 全長(mm) 170 付属品 ブレード3枚 質量(g) 200
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm) 【開閉】183/124 刃長(mm) 62 寸法(幅W×高さH)(mm) 22×35 アズワン品番 64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃 SQZ150003-SBL トラスコ品番 367-9390 全長(mm) 210 質量(g) 312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品 バイメタルブレード1枚 寸法(mm) 170 質量(g) 160 適合替刃 10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ストロングナイフカッター
耐久性 + 安全性 のユーティリティナイフ 折りたたみ式で持ち運びに便利 刃の交換が簡単(替刃5枚付) ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定 スライドノブ 本製品を開く際のロック解除、 刃の交換時に使います。 ライナー 本製品を開いた際、 刃を支えてロックします。 刃は裏返して 両端使用可能
用途ストロングナイフカッター 材質(刃) 高炭素鋼 シルバー 全長(mm) 175×30 質量(g) 160 材質(ハンドル) ステンレス、エラストマー 折りたたみ寸法(mm) 110×42
1個
3,198 税込3,518
当日出荷


自動装填式で、より早く、より安全に刃の交換ができる。 高品質な刃で鋭い切れ味が持続。 クイックリリースボタンで刃の交換が簡単。 替刃は3枚まで内蔵可能。
全長(mm) 108 質量(g) 210
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

高い耐久性。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。
1箱(100枚)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン・プロ仕様。プロフェッショナルナイフに耐久性の高いデザインで、市販の替刃(刃高18mm)が使えるカッターをセット。プロフェッショナルナイフは替刃3枚付(1枚は装着済)、ベルトフック付。カッターは、替刃1枚装着済。
用途紙、布、革などの切断 刃長(mm) プロフェッショナルカッター:62 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) プロフェッショナルカッター:124×22×35、カッター:175×21×38
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
イエロー/ブラック 付属品 刃1枚付 トラスコ品番 275-5891 全長(mm) 139 質量(g) 85.7 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 TAG-K10
1丁
999 税込1,099
当日出荷

従来困難であった、ガラス入り・カーボン繊維入り・タルク入り等の硬質プラスチック成形品のバリ取りに最適です。 また、アルミ・真鍮・銅など非鉄金属のバリ、面取り加工に適してます。 刃が付いていない為、従来の刃物と比べ安全で手を切るような事がありません。 刃の部分が鋭利でない為、内面のバリ取りがスムーズに出来、成形品を深く切り過ぎる心配もありません。 初めてご使用される方でも美しい仕上面を作られます。
材質(刃) セラミック 材質(ボディ) プラスチック 刃厚(mm) 1.5 刃先角度(°) R30
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)セーフティーナイフ
段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に
全長(mm) 174 質量(g) 200
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
規格 切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ユーティリティーナイフ
用途段ボール、ゴム、革製品、木製品の切断に 全長(mm) 174 質量(g) 200
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

電気工事に適したブレードデザイン 皮むきしやすく、刃研ぎも簡単な刃の断面(ホローグラインド)形状です。 ライナーロック方式で刃を開くと、自動固定。
材質(刃) 8cr13mov
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いハイエンドモデルです。作業性、快適性、耐久性全てを兼ね備えた高級感のあるカッターです。逆手に持って使用できます。刃は1枚で2ヵ所使えます。開梱作業に最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。
材質 本体:アルミニウム、刃:合金工具鋼 トラスコ品番 856-1969 全長(mm) 154 質量(g) 151 刃厚(mm) 0.63 材質(刃) 合金工具鋼 適合替刃 60099 2018年トラスコ掲載ページ 4 1057
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

高い耐久性:チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。 耐破損性:特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。 硬い材質を切断できる:木材はもちろん化粧ボード、絶縁材、床材、屋根材などの切断に最適です。 全ての標準ユーティリティナイフに使用できる。
1セット(5枚)
579 税込637
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm) 約60×1100×110(組立時) 全長(mm) 1100 有効長(mm) 1000 付属品 カッター本体163B・刃(1枚) 材質 本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g) 556(袋入) 適合替刃 オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm) 45 適合替刃 RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ブレードは飛び散らないバイメタル構造で、刃にはチタンコーティングを施し、耐久性と切れ味を向上。高い耐久性・耐破損性に優れたブレード。チタンコーティングのハイス鋼エッジにより他のブレードより切れ味が長持ちします。特許バイメタル構造のためブレードは柔軟で折れにくく安全です。材木はもちろん化粧ボード、絶縁材、床板、屋根材などの切断に最適です。全ての標準ユーティリティナイフに使用できます。一度に1枚または5枚ずつ取出しが可能なディスペンサーが付属。
1セット(50枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)