- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- lenox 超硬 ホールソーのおすすめ人気ランキング
lenox 超硬 ホールソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「lenox 超硬 ホールソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールソー ケース」、「排水マス用ホルソー」、「バイメタル ホルソー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)
セット内容
替刃(mm)19・22・29・38・44・57、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース
有効長(mm)
46
刃厚(mm)
1.3
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)
有効長(mm)
46
刃厚(mm)
1.3
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)
44
シャンク径(mm)
10
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様
適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)
102
全長(mm)
52
穴あけ深さ(mm)
最大44まで可能
アズワン品番
64-7935-51
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様
適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)
76
全長(mm)
52
穴あけ深さ(mm)
最大44まで可能
アズワン品番
64-7935-45
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)
セット内容
替刃(mm)22・29・35・44・51・64、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース
有効長(mm)
46
刃厚(mm)
1.3
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
独自のトリプルチップで切削効率向上。耐熱性超硬チップ。高強度ボディー。ステンレスへの連続作業やタイルの切削に威力を発揮。チャック式回転ドリルに取付。回転モードで使用。ステンレスへの穴あけは低速で使用。金属への穴あけは別途、鉄鋼センタードリルをお買い求めください。(品番:T9098169)
用途木質系サイディング、金属系サイディング、窯業系サイディング人工大理石、化粧タイル、化粧ボード、銅板、ALC、ブロック、レンガ、ホーロー合成樹脂板、鉄~5mm、ステンレス~2mm、木材(釘・ビス入り可)、2×4材、竹、非鉄金属、軽天、複合素材、塩ビ管、プラスチック(排水マス)
セット内容
替刃(mm)19・22・25・29・32・35・38・44・51・65・76、アーバー1L・2L、専用プラスチックケース、超硬チップ付センタードリル×2本
有効長(mm)
46
刃厚(mm)
1.3
1セット
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
用途木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディング等。
コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
有効長(mm)
38
刃厚(mm)
1.3
材質(刃)
コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
1箱
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。
コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか
刃数
不等(4/6)
ドリル径(Φmm)
6
有効切断能力(mm)
3.2
使用工具
電気ドリル、ボール盤
使用頻度の高いものだけを集めたお徳用セットです。専用ケース付です。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。
セット内容
一般設備用 ・ホールソー:12本 EA823L-19、EA823L-22 EA823L-29、EA823L-35 EA823L-44、EA823L-51 EA823L-64、EA823L-68 EA823L-76、EA823L-92 EA823L-105、EA823L-121(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:3本 EA823L-1×3 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
1個
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
ユニカ 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し]の、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。
有効長(mm)
35(貫通可能口径:30mm以上)
推奨回転数(min-1[r.p.m])
800以下
仕様
個数 = 15。最大サイズ = 76mm。最小サイズ = 19mm。材質 = バイメタル。。Polyethylene case. RS Pro 15 Piece Hole Saw Kit. Professional 15 piece hole saw kit supplied in a carry case with cut outs. For power tool use. Designed for cutting holes in material without damaging the surrounding area Ideal for light installations, cable routes in desks and access points plasterboard Cut out foam filled case for a secure fit and easy identification of the correct or missing part Secure latches so box stays closed during transportation and storage
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット分離式バイメタルホールソー
用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
有効長(mm)
44
材質
刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
適合電動機
電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)