- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- lixil 浄水器 カートリッジのおすすめ人気ランキング
lixil 浄水器 カートリッジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「lixil 浄水器 カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TOTO 浄水器」、「浄水器カートリッジ」、「リクシル 浄水器 カートリッジ」などの商品も取り扱っております。
立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番
KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様
浄水器水栓(ビルトイン形)用
タイプ
13物質除去タイプ
交換目安
約12ヵ月(20L/日使用の場合)
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
立置き横置きどちらの施工でもOK!
適合品番
KM5061NSC、KM361SC、KM323SAHC、KM323SFC、KM323SC、K335S、K335GS、K335GNS専用
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品
浄水カートリッジ(JF-21)
質量(kg)
1.5
対応カートリッジ
JF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様
このカートリッジは東レ(株)の浄水器トレビーノSK用SKC.55と共用です。
適合
KM361S、KM323SAH、KM323SF、KM323S、KM322S専用
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。
交換目安
1年
仕様
除去項目数:1
本体質量(kg)
1.9
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)
流量(L/min)
10
ろ過材の種類
不織布、活性炭
対応カートリッジ
LOASC-0
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
ホース長さ(cm)
引出:約40
吐水口長さ(mm)
244
取付穴径(Φmm)
37±2
同梱部品
カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ)
ホース長さ(m)
(引出)0.4
商品タイプ
台付
材質
合成樹脂 他
適合品番
TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトで高性能な据置型浄水器。
くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。
流量たっぷり3L/分。
材質
本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂
質量(g)
1500(満水時:2400)
機能
3段切り換えレバー
浄水能力
遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
ろ過材の種類
中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布
最小動水圧
0.07MPa
直径×高さ(mm)
113(最大143)×203
対応カートリッジ
SSC8800
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象の13物質すべてを、水のおいしさのもととなるミネラル分を残したまま除去します。
たっぷり使える大容量カートリッジで経済的に!
フィルター交換目安
1年
仕様
除去項目数:13
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.7(満水時1.3)
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.6(0.36を超える場合は減圧弁設置のこと)
ろ過材の種類
不織布、活性炭、中空糸膜
ろ過流量
毎分3.5L
最小動水圧
0.07MPa
直径×高さ(mm)
109×176
洗浄能力
遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1+トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛、[除去性能:鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)]
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
交換目安
約4カ月(10L/日使用の場合)
ろ過機能
11物質除去
鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。
セット内容
3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)
寸法(mm)
410×130×360
採水量
約10~15L/hr
採水水質(MΩ)
15~17.5(一般水道水にて)
アズワン品番
1-5733-01
耐圧(MPa)
0.5
使用水温(℃)
2~40℃
1台
¥32,400
税込¥35,640
8日以内出荷
蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。
2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。
本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。
大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去
付属品
ピュリフリーシリーズ専用透明ホース
材質
本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン)
質量(kg)
0.67(満水時1.3)
交換目安
ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして)
常用使用圧力(MPa)
0.10~0.34
浄水能力
<JIS S 3201試験結果 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果>【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%。<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇。<JIS S 3201(参考:細菌除去試験方法)により除去を確認>細菌除去率99.999%:〇
最大径×高さH(Φmm×mm)
109×172
ろ過流量
3.5L/分
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様
逆止弁
付属品
水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
JIS規格
日本工業規格品
6ステップのろ過層を持つ強力な浄水能力、大容量のカートリッジでおいしく安心な浄水をたっぷりとお使いいただけます。
質量(kg)
カートリッジ:1.5(満水時2.7)
交換目安
ろ材:1年(1日30L使用の場合)
最大径×高さH(Φmm×mm)
カートリッジ:120×282
ろ過流量
4.5L/分
最小動水圧
使用可能:0.1~0.35MPa
材質(ろ材)
高純度粒状活性炭、繊維状活性炭、特殊活性炭、中空糸膜、不織布
1台
¥17,000
税込¥18,700
4日以内出荷
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質
PBT
直径×高さ(mm)
110×264
TKG品番
9-0785-0701
TKG品番(2017)
6-0704-0501
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様
逆止弁
付属品
水栓本体のみ
JIS規格
日本工業規格品