- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- lpガスレギュレーターのおすすめ人気ランキング
lpガスレギュレーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新108件の「lpガスレギュレーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 安定器」、「レギュレーター」、「ガスボンベ 圧力計」などの商品も取り扱っております。
小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
使用ガス
プロパン
適合
LPG
形状
入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ。出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口
質量(kg)
1.2
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(Nm3/h)
6
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
使用ガス
プロパン
適合
LPG
質量(kg)
1.3
ねじ
入口/W22.5-14(左)プラグネジ。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)
2.5
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
6
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合ガス
プロパン
質量(kg)
1.2
ねじ
入口/3/4-16UNF(左)袋ナット。出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.09
標準流量(m3/h)
4
圧力計(MPa)
0.2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番
434-5070
材質
真鍮
質量(kg)
1.2
接続
入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガス
LPG
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)
0.5~1.56
二次側圧力(MPa)
0.01~0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
LPG(プロパン)用の調整器です。
ガス圧を調整します。
用途ガス溶接周辺パーツ
適合
プロパン専用
質量(g)
1215
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×145×130
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
用途LPガス調整器
容量
1kg/h(LPG)
圧力
入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa
接続
入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)
使用流体
LPガス(気相)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番
434-5088
材質
真鍮
質量(kg)
1.6
接続
入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガス
LPG
低圧圧力計(MPa)
0.2
標準流量(m3/h)
2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)
0.5~1.56
二次側圧力(MPa)
0.01~0.15
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様
ゲージ圧…圧力計0~0.2MPa(0~2kgf/cm2)。 調整圧力…0.02~0.1MPa(0.2~1kgf/cm2)
使用ガス
プロパン
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ガス器具はLPガス用です。
付属品
カートリッジボンベBP-450(450g)2本、カチットホース(1.2m)
質量(kg)
1.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×110×275
連続使用時間(時間)
6
TKG品番
9-2125-0301
TKG品番(2017)
6-1959-0301
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
(財)日本溶接協会認定品です。
用途LPG用調整器。
トラスコ品番
306-1434
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
1次側/0.4~1.8、2次側/0.01~0.15
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
使用ガス
LPガス
空気出入口
(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
使用ガス
LPガス
ねじ寸法
R1/2×Rc1/2
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)
1.4
材質(本体)
真鍮
使用圧力(MPa)
2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定流体
気体
質量(g)
600
種類
微圧計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
75
精度
±1目盛
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス
酸素
トラスコ品番
281-6172
接続口径
入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)
1.2
型式・種類
関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)
~15
二次側使用範囲(MPa)
0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(m3/h)
25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
接続ねじ
1/4G(PF)
種類
微圧計
精度
±2%F.S.
容量(g)
450
質量(g)
664
材質
容器:ブリキ鋼板 キャップ:PE
TKG品番(2017)
6-0687-0201