- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- l型アンカーボルトのおすすめ人気ランキング
l型アンカーボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新218件の「l型アンカーボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l アンカーボルト 規格」、「基礎用ボルト」、「l型フックボルト」などの商品も取り扱っております。
材質ステンレス(SUS304)種類連結金具寸法T(mm)2
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)種類M12用寸法L(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
1ケース(20本)
¥6,798税込¥7,478
翌々日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質鉄表面処理クロメート寸法L2(mm)17
コンドーテック生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
TRUSCOプチフックL型(ステンレス製)
ステンレス製なので水回りなどに最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)鉄
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm)
先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
コンドーテックJIS ABR490 アンカーボルト M24
JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。
用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M24ねじ長さ(mm)S120/120表面処理生地加工ねじ転造ねじ