m16 ダイスのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
234件の「m16 ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ切り ダイス m16 1.5」、「ねじ切りダイスM16」、「m16 タップ」などの商品も取り扱っております。
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウランキング1位
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正材質SKH
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

丸ダイス メートルねじ用 モノタロウランキング2位
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

六角サラエナットダイス(並目) TRUSCOランキング3位
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。被削材低炭素鋼
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

丸ダイス (38径) TRUSCOランキング4位
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)13ねじピッチ2.00ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)38
1個
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

丸ダイスハンドル モノタロウランキング5位
丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1個
3,398税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
4,298税込4,728
当日出荷

全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330セット内容タップ。M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PT。ダイス(調整ねじ付)。Φ25(M3~M12)。Φ38(M14~M18・1/8)。タップハンドル。10(M3~M10)、20(M6~M20)。ラチェット式T型タップホルダー。T型タップホルダー(M3~M6)。ダイスハンドル、Φ25・Φ38。ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)。ダイス調整ドライバー質量(kg)5
1セット(54個)
36,980税込40,678
当日出荷

丸ダイス用一文字タイプハンドルです。
用途ダイス立て用。材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)タイプダイス用
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(1242種類の商品があります)


1個
2,898税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

1個
61,400税込67,540
翌日出荷

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
1個
4,998税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

1本
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)