m16 m10 変換のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
153件の「m16 m10 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m16 m12 変換」、「変換アダプターM16」、「m10 変換」などの商品も取り扱っております。
変換ジョイント 三和研磨工業ランキング1位
用途M16用パットとM10用機械を取り付けるためのジョイントです。機械主軸M10、M16(パット軸)
1個
749税込824
当日出荷

ダブルスクリュー ナベヤランキング2位
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング3位
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ネジ変換アダプタA ミヤコランキング4位
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口径変換アダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング5位
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
499税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
449税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
1個
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
1個
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)



同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
1個
2,398税込2,638
3日以内出荷

材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
1セット(2個)
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)