- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- タップ・ダイス
- m20 ダイスのおすすめ人気ランキング
m20 ダイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新233件の「m20 ダイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイス m20 1.5」、「タップ M20」、「ダイス m20×1」などの商品も取り扱っております。
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(50~60HRC):◎
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
食付
3P
精度表記
STD
種別
上タップ
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。
3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)
51
寸法L(mm)
241
寸法W(mm)
343
セット数
50個
材質
焼入合金鋼
セット内容
タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 。タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)。タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)。ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00。ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24。専用樹脂ケース
トラスコ品番
250-5666
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
雄ねじ加工に便利です。
調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作
材質
HSS(SKH)
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。一般的なレンチで簡単に作業ができます。メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。ボルト、ナットなどのねじ山修正に。ねじ山修正用なので、新たなねじ切りには使用できません。使用時には潤滑油を併用ください。
セット内容
タップ・ダイス(ミリ)/M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 、タップ・ダイス(インチUNC)/1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)、タップ・ダイス(インチUNF)/1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)、ねじ山ヤスリ(ミリ)/ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00、ねじ山ヤスリ(インチUNC)/ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24、専用樹脂ケース
材質
焼入合金鋼
質量(g)
2000
寸法L(mm)
241
寸法D(mm)
51
寸法W(mm)
343
コード
250-5666
アズワン品番
65-1964-97
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。
ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。
あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。
ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番
269-2258
セット内容
40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書
質量(kg)
1.8
ハンドル
ラチェット式
ハンドル寸法(mm)
19
関連資料
(0.4MB)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
170×300×58
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する
材質
SKS
電動油圧式工具用パーツ
用途EP150A、EP150HL、REC-LI150。REC-LI200、S7G-M200シリーズ用
仕様
オスダイズ80-150
トラスコ品番
223-8921
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
ねじ山の修正に便利です。
レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正
材質
SKH
圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。
用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用
仕様
●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10
質量(g)
56
圧着能力(mm2)
1.25-2.5+3.0-6.0
1組
¥49,980
税込¥54,978
90日以内出荷
調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属、おねじ加工用、並目のねじ山の修正
材質
低合金鋼(SKS2)
ねじ山を修正する時に使用します。
モンキーレンチにて作業ができます。
ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。
材質
低合金鋼SKS
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
約13
材質
SKS2
ねじの種類
M
1組
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
コードレスだから取り回し良好!18V Li-ionでAC機と同等の最大切断能力も実現。
コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。
コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。
溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。
ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。
スライドスイッチ、ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
1900
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
313×78×189
機能
過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止
最小切断半径(mm)
(内)45、(外)50