m2052 ワッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
104件の「m2052 ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「D2052 制振合金ワッシャー」、「ロードノイズ低減プレート」、「制振合金」などの商品も取り扱っております。

防振吊ADシリーズ用の丸ワッシャー。電気亜鉛めっき仕上げ。
寸法t(mm) 2.3
1個
61 税込67
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウレタンゲルの柔らかさで脆いもの、柔らかいものを締め付ける時のキズ・割れを防止します。防振性、緩衝性が高く振動を防止します。透明タイプで目立たず使用できます。
用途ハードディスク、ファンモーターなどの取り付け。ガラス・アクリルなどのネジの緩衝。 厚さ(mm) 1 材質/仕上 ウレタンエラストマー 質量(g) 20 質量(g/袋) 20
1袋(20個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロジャースイノアック社製高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」の[H-48]グレードを採用した制振ワッシャーです。 ファンや電源等と筐体の間に挟み込むことによって振動を吸収します。 素材の特性として、色移りやへたれは殆どありません。 粘着性はないのでゴム足・滑り止めには適しません。
厚さ(mm) 1.5 内径(Φmm) 3.1 外径(Φmm) 7.5 入数 8個
1個
299 税込329
当日出荷

メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。 種類 リブドロックワッシャー
1箱(200本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類 ノルトロックワッシャー
1パック(2組)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ハードディスク固定ネジなどに入れて使用することにより、振動・共振音などを防ぎます。 ワッシャーはHDDと固定面の間に挟んで使用します。 PB-024RA・PB-027RAのゴムワッシャーと比べて柔らかく、厚みは薄く外形は大きいです。
外径(mm) 10 内径(mm) 3 厚さ(mm) 1
1パック(8個)
229 税込252
当日出荷

ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。
1個
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め 種類 リブドロックワッシャ 硬度 425-495HV
1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。
用途気体・液体漏洩防止に最適。 種類 シール座金 耐寒耐熱温度(℃) -40~140
1個ほか
特価
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。 耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
材質 (ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)