- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- m40ナットのおすすめ人気ランキング
m40ナットのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新416件の「m40ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M40」、「m42 ナット」、「M35 ナット」などの商品も取り扱っております。
材質鉄規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
仕様材質 = PA 6。ネジ径 = M40。色 = 黒。最小使用温度 = -20℃。最大使用温度 = +80℃。。黒メトリックロックナット. 1.5 mmピッチメトリックロックナット製品. 温度範囲: -20 → 80 ℃ ねじメトリックコンジットBS3643 EU指令2002/95/EC-ROHSに準拠 EU指令2002/96/EU Waste Electrical Equipment(廃電気・電子機器)-WEEEに準拠RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥599税込¥659
当日出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。
このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
材質グラスファイバー強化ポリアミド使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
二面幅、肉厚が薄く、小さなスパナで回せます。
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット関連資料(0.17MB)
光精軌工業ナット(ステンレス)
用途アダプタ、取り外しスリーブ及び軸用。材質ステンレス形状丸形種類ロックナット
材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
用途アダプタおよび軸に使用します。
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目