- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- m48 アイボルトのおすすめ人気ランキング
m48 アイボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新122件の「m48 アイボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイボルト」、「M42 アイボルト」、「アイボルトM14」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA638SN-48
ねじ径
M48
ねじ径(mm)
M48
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
エスコ品番
EA638SR-11
ねじ径
M48
ねじ径(mm)
M48
表面処理
亜鉛メッキ
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
材質
鉄
表面処理
クロメート
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質
SCM435
とても頑丈なつくりになっています
材質
鍛造炭素鋼
内径(Φmm)
90
使用荷重(t)
8.6
線径(Φmm)
38
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様
鍛造品
材質
スチール(生地)
材質
鉄
表面処理
ドブ
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
炭素鋼(SS400)
表面処理
三価クロム
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。
用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質
SCM435
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。
材質
SCM435(JIS G 4053)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
アイボルト
ねじ山種類
メートル細目
エスコ品番
EA638SN-42
ねじ径(mm)
M42
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
材質
鉄
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
生地
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
仕様
自在型アイボルト。全方向安全係数5以上
材質
特殊合金鋼
種類
フレノリンクボルト
吊ピースとして、便利な商品です
材質
鉄
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
シャックル機能付き吊り具で吊り環が90度スイングします。
用途シャックルの代わりとして
材質
スチール
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
ミリタイプ。六角ナット付き
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ