m6 手締め ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
155件の「m6 手締め ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手締めネジ」、「ハンドル付きボルト」、「取っ手付き ネジ」などの商品も取り扱っております。
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) フェノール 種類 多角形 仕上 (おねじ)三価クロメート 取付部 おねじ(段付) 耐熱温度(℃) 110 材質(取付部) スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 丸形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体) ナイロン6 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理 取付部 おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体) ナイロン6 取付部 おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類 多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。
用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
1セット(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質 黄銅棒 仕様 ナイロンワッシャー付き 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体) 66ナイロン 取付部 おねじ 種類 多角形 材質(キャップ) 66ナイロン 耐熱温度(℃) 75 キャップ色 オレンジ
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 平頭ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体) (ステンレス)SUS303 材質(取付部) (ステンレス)SUS303 取付部 めねじ(段付) 種類 丸形 表面処理(本体) バフ研磨
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部) ステンレスSUS304 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質 ステンレス(SUS303) 仕様 ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 オレンジ 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体) ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ 五角ノブ 種類 多角形 材質(キャップ) ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)