- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- m6インサートめねじのおすすめ人気ランキング
m6インサートめねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新110件の「m6インサートめねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鬼目ナット M6」、「エビナット m6」、「シルバーシート」などの商品も取り扱っております。
M6用のインサートめねじです。
用途M6用
材質
ポリアセタール
色
ホワイト
質量(g)
1.5
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
締付ミニ円盤用シャフト 3452024用のインサートめねじです。
材質
ポリアミド
色
ナチュラル
質量(g)
0.3
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理
三価ホワイト
材質/仕上
スチール(SUM-23L)
カシメ板厚(mm)
1以上
フランジ厚(mm)
0.3
M6用のインサートめねじです。
仕様
扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下。。扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm。。扉厚:18~20 mm以下。。扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
材質
ポリアミド
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14
税込¥15
当日出荷
材質
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途Φ5穴用
材質
ポリアミド
色
ホワイト
内径(Φmm)
3.5
寸法D(Φmm)
5.5
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質
黄銅(カドミレス)
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
材質/仕上
鋼/有色クロメート処理
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質
黄銅
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質
亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上
亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)
6
仕上
ニッケルめっき
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム
材質/仕上
ナイロン
E
0.8
仕様
パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用
トラスコ品番
353-6360
質量(g)
96.2
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ねじ込み式です。
ねじの呼び
M4
材質
亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)
4.8~5.2
表面処理
三価ホワイト
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
7
寸法d3(mm)
5.2
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)