- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m8 160のおすすめ人気ランキング
m8 160のおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新2,186件の「m8 160」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9mm ボルト」、「長尺ボルト」、「M8 ナット」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12長さ(mm)125種別半ねじ寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125有効ねじ長さB(mm)42
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
材質鉄種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM12材質/仕上鉄/ユニクロメッキねじピッチ1.75種別半ねじ寸法S(mm)19寸法e(mm)21.9頭部形状六角寸法k(mm)8ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム材質鉄種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
ねじの呼びW1/2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ種別全ねじ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9ねじ山ウィット有効ねじ長さB(mm)-
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
材質鉄種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目