- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- m9 ナット 自転車のおすすめ人気ランキング
m9 ナット 自転車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「m9 ナット 自転車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エルフホイールナット」、「m9ナット」、「トラック インナー ナット」などの商品も取り扱っております。
1種類(右ネジ)で、フロント・リアー対応します。
ナットは座金部分が、回転します。
材質
クロム合金鋼
高さ(mm)
27
対辺(mm)
33
ねじサイズ
M22×ピッチ1.5
新ISO規格ホイール対応のホイールナット。フロント/リア兼用で座金部分が回転するタイプです。
用途ISO対応ナットフロント・リヤー用
対辺(mm)
33
ピッチ
1.5
全長(mm)
高さ27×ワッシャー外径48.5
タイプ
新ISO方式ホイール
ねじ径
M22
ねじ径(mm)
22
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ホイールのボルト穴径が26mm用です。
適合
フロント・リア兼用
長さ(mm)
30
寸法(mm)
M22×P1.5
対辺(mm)
33
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
対辺(mm)
41
ねじ径
M30
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)
25.5
内径(mm)
22
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。
樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。
融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用
溶解温度(℃)
125
材質
バージンポリマー
国内大型4社共通
材質
S48C
対辺(mm)
41
車輪の中心のボルトに取り付けてあるハブを止める為のナットです。
外径×全長(mm)
33×61
内ネジ
M20
外ネジ
M30
メーカー
イスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ
対辺(mm)
21
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
純正相当品9004-23112、SZ940-23008
外径×全長(mm)
31×76
内ネジ
M20
外ネジ
M30
対辺(mm)
21
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
30~35
熱処理
あり
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
対辺(mm)
21
外径×全長(mm)
33×61
内ネジ
M20
外ネジ
M30
セット内容
14mmナット×2、15mmナット×2、各ワッシャー×2セット
色
シルバー
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷