max 掃除機のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
187件の「max 掃除機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ハンド クリーナー」、「コンクリート 掃除機」、「業務用掃除機紙パック」などの商品も取り扱っております。
nedius(スイデン)オフィスクリーナー
一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。 布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。 布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。 紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。 ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
吸込仕事率(W) 210 タンク容量(L) (実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1 電源コード(m) 10 付属品 フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り) 質量(kg) (本体のみ)5.8、(標準)7.2 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 11.8 電源(V) 100 消費電力(W) 1150 本体寸法(mm) 317×330×427 風量(m3/min) 2.6 対応 カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳 ホース長さ(m) 2 騒音値(dB) 77(MAX)、66(MIN) ホース径(Φmm) 32 吸引切替 無段階切替 フィルター面積(m2) 0.16 最大真空圧(kPa) 18.5
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 1.3 集塵容量(L) 0.6 吸込仕事率(W) 14 連続使用時間(分) 約12 充電時間(分) 約50 付属品 ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA) 集塵方式 カプセル式 仕様 トリガスイッチ 質量(kg) 0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) トラスコ品番 414-1229 長さ(mm) 966 幅(mm) 103 高さ(mm) 150(ノズル付) 電圧(V) 10.8 適合バッテリー リチウムイオン(BL1013) 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。 ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵方式 カプセル式 吸込仕事率(W) 14 質量(kg) 0.81(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 充電時間(分) 約30 電源 Li-ionバッテリ(1.0Ah-直流7.2V) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 966×103×142(ノズル付) バッテリー電圧(V) 7.2 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーはそのままで、低静音70dB以下を実現しました。吸い込み仕事率60W(JP-L91850A使用時)で、木くずや現場で出たゴミもグングン吸い取ります。マックスならではのスタミナバッテリーで、最大50分(JP-L91850A使用時・風量は弱)の連続作業を実現しました。お持ちの14.4VバッテリJP-L91440A(4.0Ah)、JP-L91415Aも使用可能です。吸い込みの強さを強・弱の2段階に切換えできます。
用途現場の清掃作業。 付属品 隙間ノズル・ワイドノズル・ノズルホルダ・延長パイプ・ダストバッグ・紙パック(10枚) 材質 樹脂 長さ(mm) 970 幅(mm) 121 質量(kg) 0.97(電池パック除く) 高さ(mm) 139(電池パックなし・延長管/ワイドノズル取付時) 電圧(V) 18/14.4 吸込仕事率(W) (18V電池パック使用時)60、(14.4V電池パック使用時)30 集塵容量(L) (ダストバッグ)0.5、(紙パック)0.33 連続使用時間(分) JP-L91440A(4.0Ah使用時):(強)約25、(弱)約50 バッテリー容量(Ah) 4 電池パック JP-L91850A(5.0Ah)・JP-91825A(2.5Ah)・JP-L91440A・JP-L91430A(3.0Ah)・JP-L914(3.0Ah)・JP-L91415A(1.5Ah)・JP-L91415対応 商品タイプ 本体
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

しつこい油汚れやチューインガムなどを簡単に落とせる強力クリーナー
主成分 天然の柑橘油
1個(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W) 21 集塵容量(L) 0.5 連続使用時間(分) 16 付属品 ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm) 440 幅(mm) 120 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 130 材質(本体) ABS タイプ カプセル式 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa) 3.8 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.3MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分) 約7.5/Ah 質量(kg) 0.9 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 273×170×77 風量(m3/min) 0.9 集塵方式 カプセル式 真空度(hPa) 45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵方式 サイクロン 集塵容量(L) 約0.3 吸込仕事率(W) 50 電源コード(m) 約5 質量(kg) 約1.5(製品のみ) 付属品 床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm) 約225×220×390 スケルトンブラック 消費電力(W) 250 スイッチ スライド式(ON/OFF) 運転音(dB) 65
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

超軽量500g!なのに細かいゴミから500円玉までも吸い込むハイパワーなハンディクリーナーです。 コードレスなので車内のシート清掃や、デスク回り、窓のサッシなども気づいたときに手軽にお掃除。 ワンタッチでダストカップを取り外し。手を汚さずにそのままさっとゴミ箱へ。ダストカップは丸洗い可能です。 強力吸引14000Pa DCブラシレスモーター搭載。 置くだけ充電スタンド付きなので、収納に場所を取らず使いたいときにさっと取り出せます。
仕様 吸引方法:サイクロン式 付属品 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル ホワイト 質量(g) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×415 連続使用時間(分) 標準:約20、ターボ:約14 バッテリー リチウムイオン2次電池 集塵量(L) 0.15 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(mAh) 2200 電源アダプタ 入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC14V、1.0A バッテリー寿命 繰り返し充電約1000回
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 電圧(V) 18 スイッチ形状 トリガースイッチ 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体のみ
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

仕様 吸込仕事率:270W、消費電力(W):600 付属品 交換用フィルター・ケース 質量(kg) 4 電源(V) AC100~120 集塵容量(L) 6.5 風量 1.3m3/min(MAX) サイズ(mm) 160×310×185 アズワン品番 1-7574-01 静圧(Pa) 12.4k(MAX)
1個
115,290 税込126,819
翌々日出荷

手術室・中央材料室等の乾湿無菌清掃に! 吐出された空気はULPAフィルターにより濾過し、無菌浄化されます。 消毒液、血液などの過酷な対象物に耐えるように、耐薬品性ステンレス製タンクになっています。 回収した汚水やゴミは手を汚さずにポリ袋でワンタッチ回収できます。 オーバーフロー防止フロート付きで、定量以上の水を吸入した時には、吸引が止まりモーターを保護します。
用途クリーンルーム・手術室・ICU・CCU・中央材料室・無菌製剤室・無菌動物実験室などの非汚染ゾーンの清掃浄化 吸込仕事率(W) 240 コード長さ(m) 10 仕様 吸入圧/1900mmAq(MAX) 付属品 床面ブラシ1個、丸ブラシ1個、吸水スキージ1個、クレバイスツール1個、吸引ホース1本、ゴアテックスプレフィルター1個、専用ポリ袋(可燃)10枚 電源 100V50/60Hz 消費電力 1000W 本体質量(kg) 12 ホース長さ(m) 2.3 風量 2m3/min(MAX) 本体サイズ(mm) Φ300×750 集塵要素 ULPAフィルター・ニードルフェルトプレフィルター(洗浄使用可)・ポリエチレン袋(空気孔付) 集塵効率(%) 0.1μ粒子にて99.99%以上 対象 第1級クリーンルーム アズワン品番 0-6544-01 運転音 68dB(50/60Hz本体から3mの位置) タンク容量 27L(回収容量10L)
1個
215,000 税込236,500
4日以内出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番 147-2661 回転数(min-1[r.p.m]) 出力1130V時:550~1400 安全装置 非常停止機能 適合管径(Φmm) 100~200 その他の機能 無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,998,000 税込3,297,800
90日以内出荷

接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整可能です。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
1式
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がります。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
1式
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
1式
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W) (強)約37、(標準)約10 連続使用時間(分) 強:約20、標準:約40 充電時間(分) 22 集塵方式 紙パック式 仕様 紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg) 1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V) 18 適合バッテリー Li-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)