- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- mb63-psのおすすめ人気ランキング
mb63-psのおすすめ人気ランキング
2026/02/13更新10件の「mb63-ps」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス シリンダ」、「エアツール グリス」、「ワイパーリング」などの商品も取り扱っております。
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
セット内容
クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット
仕様
パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)
付属品
グリースパック
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
63
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様
グリースパックは付属しません
セット内容
ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)
タイプ
空気圧タイプ
セット内容
ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット
種別
部品
材質
NBR
内容
ピストンパッキン、ロッドパッキン、ガスケットA、ガスケットB
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
線径(Φmm)
5.7±0.13
種類
G形固定用
使用温度範囲(℃)
-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
A305
角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
セット内容
ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット
仕様
標準形(無給油タイプ)
付属品
グリースパック
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。