- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- mcカートリッジ 昇圧トランスのおすすめ人気ランキング
mcカートリッジ 昇圧トランスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「mcカートリッジ 昇圧トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インピーダンス変換」、「昇圧 トランス」、「トランス センタータップ」などの商品も取り扱っております。
仕様
MCカートリッジ用インプットトランス。昇圧比(利得):一次シリーズ接続/20倍(26dB)、一次パラレル接続/40倍(32dB)
形状
WE-60L
質量(kg)
0.5
寸法H(mm)
55
寸法a(mm)
40
寸法A(mm)
58
耐電圧
AC250V、1分間
寸法D(Φmm)
29
ねじ寸法
M3
寸法B(mm)
52
寸法b(mm)
40
周波数特性
15~50kHz(-1dB)(二次負荷抵抗4.7KΩ)
寸法h(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250Vにて)
負荷抵抗
二次負荷抵抗/(定格)4.7K、(推奨)47K
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
(一次シリーズ接続)12/(一次パラレル接続)3
挿入損失(dB)
1.5
1台
¥28,900
税込¥31,790
9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
仕様
プッシュプル用(SGタップ付)
適合
6V6、6BQ5、6BX7、6F6、6AC5、6GW8
形状
WE-66
質量(kg)
1.3
寸法H(mm)
85
寸法a(mm)
40
寸法A(mm)
66
耐電圧
AC1500V、1分間
寸法D(Φmm)
29
ねじ寸法
M3
寸法B(mm)
66
寸法b(mm)
40
周波数特性
15~50kHz(±1dB)
容量(W)
15(50Hz)
寸法h(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
インダクタンス(H)
(1次・バランス)120/(1次・アンバランス)85
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
(直流・バランス2本分)120mA/(直流・アンバランス)5.0mA
インピーダンス(Ω)
(一次/二次)8K/4、8、16
挿入損失(dB)
0.35
1台
¥23,900
税込¥26,290
20日以内出荷
仕様
シングル用(SGタップ付)
適合
6V6、6BQ5、71A、6F6、7189A、6AC5
形状
WE-66
質量(kg)
1.3
寸法H(mm)
85
寸法a(mm)
40
寸法A(mm)
66
耐電圧
AC1500V、1分間
寸法D(Φmm)
29
ねじ寸法
M3
寸法B(mm)
66
寸法b(mm)
40
周波数特性
45~100kHz(±3dB)
容量(W)
7(50Hz)
寸法h(mm)
15
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vにて)
インダクタンス(H)
15(1次・50mA/5kΩ)/20(1次・40mA/7kΩ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
65mA
インピーダンス(Ω)
(一次/二次)5K、7K/4、8、16
挿入損失(dB)
0.6
1台
¥23,900
税込¥26,290
6日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
種類
工作キット
材質
エンドクロージャー:MDF(15mm厚)
使用工具
プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド
質量(kg)
19
取付穴径(Φmm)
185
付属品
板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×400×900
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
8cmユニットから驚異の重低音!8cmフルレンジ・スピーカーユニット/WP-FL08対応のダブルバスレフエンクロージャー組立キットです。ユニット取付穴径は72mmで、FOSTEX製スピーカーユニット/FE83Enにも対応します。金メッキスピーカーターミナル、スピーカーケーブル付属。
付属品
金メッキスピーカーターミナル×2個、スピーカーケーブル×2本
材質
エンクロージャー:MDF
質量(kg)
5
形式
ダブルバスレフ型
板厚(mm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×450×315
ユニット取付穴径(Φmm)
72
スピーカーユニット
別売推奨:ワンダーピュア:WP-FL08、FOSTEX:FE83En等
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
端子形状
ラグ
形状
BHA
型式
単相複捲変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格
連続
入力電圧(V)
100
冷却方式
乾式自冷
耐電圧(V/min)
1500
仕様
固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁
寸法(mm)
80(Dia.)×33
直径(Φmm)
80
質量(g)
740
定格一次電圧(V)
115ac/230ac
定格二次電圧(V)
2×18ac
定格電力(VA)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
銅導体終端ワイヤ
最大動作周波数(Hz)
60
最小動作周波数(Hz)
50
二次電流(A)
1.389
出力数
2
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。
従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。
電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
出力
スピーカ、モノラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×50×160(アンテナ含まず)
消費電流(mA)
約35(ボリューム位置中間時)
使用電池
単3乾電池 × 2本(別売)
受信周波数
76 MHz ~ 108 MHz
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
出力を不平衡から平衡に変換するトランスです。
仕様
【インピーダンス比】600Ω:600Ω、【定損失】2dB以下1kHz
材質
ケース:圧延鋼板
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21.5×27.518.5
周波数特性
20~15000Hz±1.5dB以下
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類
工作キット
基板寸法(縦×横)(mm)
60×100
高さ(mm)
24
機能
MUTE、FAULT、SLEEP
周波数特性
20Hz~20KHz(±0.5db)
出力
最大20W+20W(4Ω)
出力方式
BTL
電源電圧(V)
DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷