- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- mmcxコネクタのおすすめ人気ランキング
mmcxコネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新216件の「mmcxコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーテレビ アンテナ」、「sma ケーブル」、「N型 BNC 変換」などの商品も取り扱っております。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MMCX
嵌合部形状
ジャック
インピーダンス(Ω)
50
仕様
ケーブル用ジャック
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
表面処理
Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
適合ケーブル
RG-316/U
圧着工具
TA-16、TA-17
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式
中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状
メス
絶縁抵抗
DC500V
特性インピーダンス(Ω)
50
周波数(GHz)
6
電圧定在波比
0~3.0GHzまで
耐電圧(V/min)
DC500V
耐電圧(V)
DC500/1分間
結線方法
(中心)半田/(外部)圧着
1個
¥569
税込¥626
8日以内出荷
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MMCX
嵌合部形状
プラグ
インピーダンス(Ω)
50
仕様
ケーブル用プラグ
タイプ
同軸
表面処理
Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具
TA-16、TA-17
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式
中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状
オス
絶縁抵抗
DC500V
特性インピーダンス(Ω)
50
周波数(GHz)
6
耐電圧(V/min)
DC500V
耐電圧(V)
DC500/1分間
結線方法
(中心)半田/(外部)圧着
種類
アダプタ
アダプタタイプ
MMCX-SMA
特性インピーダンス(Ω)
50
仕様
変換アダプタ
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
表面処理
Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
結合方式
MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
DC500V
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MMCX
インピーダンス(Ω)
50
仕様
プリント基板用レセプタクル
タイプ
同軸
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
コンタクト形状
メス
絶縁抵抗
DC500V
特性インピーダンス(Ω)
50
周波数(GHz)
6
電圧定在波比
0~6.0GHzまで
耐電圧(V/min)
DC500V
耐電圧(V)
DC500/1分間
嵌合部形状
ジャック
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MCX
仕様
プリント基板用レセプタクル
タイプ
同軸
表面処理
Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
コンタクト形状
メス
絶縁抵抗
DC500V
耐電圧(V/min)
DC1000V
耐電圧(V)
DC1000/1分間
嵌合部形状
ジャック
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MCX
嵌合部形状
ジャック
インピーダンス(Ω)
50
仕様
ケーブル用ジャック
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
表面処理
Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具
TA-16、TA-17
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式
中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状
メス
絶縁抵抗
DC500V
特性インピーダンス(Ω)
50
周波数(GHz)
6
電圧定在波比
0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで
耐電圧(V/min)
DC1000V
耐電圧(V)
DC1000/1分間
結線方法
(中心)半田/(外部)圧着
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MCX
嵌合部形状
プラグ
仕様
ケーブル用プラグ
タイプ
同軸
表面処理
Au
接触抵抗(mΩ)
5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて
圧着工具
TA-16、TA-17
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
結線方式
中心/半田、外部/圧着
コンタクト形状
オス
絶縁抵抗
DC500V
耐電圧(V/min)
DC1000V
耐電圧(V)
DC1000/1分間
結線方法
(中心)半田/(外部)圧着
種類
アダプタ
アダプタタイプ
MCX-SMA
特性インピーダンス(Ω)
50
仕様
変換アダプタ
形状
ストレート
タイプ
同軸
使用温度範囲(℃)
-40℃~+85℃
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
プッシュオン
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
絶縁抵抗
DC500V
周波数(GHz)
6
インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
DC1000V
耐電圧(V)
DC1000/1分間
変換アダプタ(ユウエツ精機)
種類
アダプタ
ボディ向き
ストレート
小型プッシュオンタイプで、SMB コネクターよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。嵌合部は75Ω仕様のコネクターになります。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
MCX
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)圧着
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅/金めっき、(外部)ベリリウム銅・黄銅/金めっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて1000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
圧着工具
TA-16・TA-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.5以下(DC~1GHz)
耐電圧(V/min)
DC1000
使用周波数(GHz)
3
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様
ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。許容電圧 = 170 V。。MCX、MMCX テストリード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
仕様
ジェンダー = メス。ボディ向き = ライトアングル。端子方法 = はんだ。取り付けタイプ = PCBマウント。サイズ = マイクロミニチュア。ボディめっき = 金。ケーブルタイプ = 同軸。インピーダンス = 50Ω。接合型 = スナップオン。動作周波数 = 0 → 6GHz。コンタクトめっき = 金。コンタクト材質 = ベリリウム銅。。MMCX基板実装ジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 Ω MMCXコネクタシリーズです。 このMMCX基板実装ジャックは、金めっき黄銅ボディと金めっきベリリウムコンタクトを備えています。 この高品質のMMCX製品は、DC~6 GHzに対応した設計になっています。 このジャックは、SMBコネクタに似ていますが、サイズが45 %小さいので、基板上の空間が狭く、スペースが限られた用途に最適です。 主な用途には、モバイル通信、GPS市場などがあります。 この基板実装ジャックは、3.5 mmのフランジを備え、ストレートタイプとライトアングルタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様
コネクタ A = オス、MCX。コネクタ B = フリーエンド。長さ = 300mm。同軸タイプ = RG316。ケーブル形状 = 同軸。。MCX、MMCX テストリード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,010
税込¥4,411
7日以内出荷
仕様
アダプタタイプ = SMAプラグ-BNCジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = BNC。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 4GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 27.6mm。ボディめっき = ニッケル。コンタクト材質 = 真鍮。。RS 50 Ω SMA-BNC RF同軸インターシリーズアダプタ. 様々な構成が揃った50 Ω SMA-BNCインターシリーズRF同軸アダプタです。 この50 Ω SMA-BNC RF同軸アダプタは、ニッケルめっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2371') 878-2371/は50 Ω SMAレセプタクル-BNCプラグRF同軸アダプタ 品番< 878-2378') 878-2378/は50 Ω SMAプラグ-BNCジャックRF同軸アダプタ これらのインターシリーズSMA-BNC RF同軸アダプタについての詳細データは、メーカーのウェブサイトにあるデータシートをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
SMAアンテナ延長ケーブル
長さ(m)
約2
端子
RP-SMA(オス - メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル
1.5D-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
104nF/km
概算質量(kg/km)
18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
110
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
灰
導体構成(本/mm)
7/0.18
導体外径(Φmm)
外部1/2.2、外部2/-
絶縁体外径(mm)
1.6
シース外径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
85(10MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50