- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- mqs端子のおすすめ人気ランキング
mqs端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新118件の「mqs端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクターピン」、「カプラー 端子」、「圧着 端子 ピン 端子」などの商品も取り扱っております。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズ
仕様
ジェンダー = メス。併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジング。シリーズ = MULTILOCK 070。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ
仕様
ジェンダー = メス。併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタ。シリーズ = MULTILOCK 040 III。最小ワイヤサイズmm2 = 0.85mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。併用 = OBD-IIコネクタハウジング。シリーズ = OBD-II。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 50420。Molex OBD-II端子、50420及び50695シリーズ. OBD-IIコネクタハウジング用の、スズめっき圧着レセプタクル端子製品です。 このOBD-II圧着端子は、様々なワイヤサイズに対応します。詳細については、個々のデータシートを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ
仕様
ジェンダー = メス。併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタ。シリーズ = MULTILOCK 040 III。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
仕様
ジェンダー = メス。併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジング。シリーズ = MULTILOCK 040。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。最大ワイヤサイズAWG = 20AWG。最大接触抵抗 = 20mΩ。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +105℃。MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リセプタクル コンタクト(ヒンジ ダブルロック タイプ用)
OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに
タイプ
オス
材質
PA66
色
赤茶
寸法H(mm)
24.4
寸法D(mm)
33
寸法W(mm)
49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
仕様
ジェンダー = メス。併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジング。シリーズ = MULTILOCK 040。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。最小ワイヤサイズAWG = 22AWG。コンタクト材質 = リン酸銅。最大接触抵抗 = 20mΩ。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +105℃。MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥849
税込¥934
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ
仕様
ジェンダー = オス。併用 = Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジング。シリーズ = Econoseal J 070 Mk II。最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 16AWG。最低使用温度 = -30℃。最高使用温度 = +105℃。TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタコンタクト. Econoseal Jシリーズ車載用ワイヤコネクタ向けのソケット / ピン圧着コンタクト製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
仕様
ジェンダー = オス。ケーブルサイズ = 17 → 13 AWG。端子方法 = 圧着。併用可能製品 = 1.5 mmシステムシリーズコネクタ。コンタクトタイプ = シグナル。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 銅ニッケル・ケイ素合金。。コンタクト. 一体型、成形構造 すずめっき ワイヤシールはコンタクトと個別に圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
仕様
ジェンダー = メス。併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジング。シリーズ = BL, HL, MWP, SL。最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2。端子方法 = 圧着。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。最大接触抵抗 = 10mΩ。最低使用温度 = -25℃。最高使用温度 = +90℃。HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥79
税込¥87
当日出荷
質量(g)
7
使用可能電力
DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エコノシールJシリーズ・コネクタ(マークⅡ+)
仕様
製品群:OBD シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:22AWG
アズワン品番
65-1589-40
1個
¥129
税込¥142
当日出荷