- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- mst-20のおすすめ人気ランキング
mst-20のおすすめ人気ランキング
2026/01/24更新55件の「mst-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インロー フランジ」、「プリズム 反射シート」、「ヘリカルカップリング」などの商品も取り扱っております。
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)ABS樹脂付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)質量(g)105材質(すべり止め)エラストマー吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
AUTONICS(オートニクス)ミラーテープ
高反射率ミラーテープです。
用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上紙質量(g)1各種認証CE
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。
タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
枠の色ブラック色網:ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)種別2枚建て用
前澤化成工業ビニマス ストレート(ST)
管径(Φmm)150型番41969アズワン品番64-5110-07
1個
¥10,980税込¥12,078
3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
TGK(東京硝子器械)M'sITチップ200μL
色クリア適合機種IT-20N、IT-100N、IT-200N、G-200N、super-8001、super-8002、ITE-200使用可能機種M-801/802
カネテックストレート型液体用マグネット
処理量(流量)の少ない場所に有効です。
構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。
コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。
用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト材質SUS304表面仕上げ#400 バフ仕上最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2)外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8
高品質なポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。epochal8シリーズ、super-8000シリーズの推奨チップです。
材質PP長さ(mm)53規格(ラック) SBS容量(μL)200対応機種IT-20N・IT-100N・IT-200N・G-200N・ITE-200・M-801・M-802・super-8001・super-8002チップ色クリアー