my6のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
4,593件の「my6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MY4N」、「q6bat」、「GB250 オイル」などの商品も取り扱っております。
ディック・ブルーナの絵本に登場するお花とミッフィーたちをあしらった、ちょっぴり大人なステーショナリーシリーズです。丁寧に綴った言葉に花を添えて、書くことが楽しくなるようなアイテムです。
入数 20枚
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 色温度可変 セット内容 (器具本体)EL-LH-VC41501、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ 取付 直付形 材質(本体) 鋼板白色塗装仕上 タイプ 色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ 使用温度範囲(℃) 5~35 シリーズ Myシリーズ 定格 連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V) AC100~242 定格消費電力(W) 20.0(200V時) 平均演色評価数(Ra) 83 大きさ 40形 清浄度 推奨:クラス6(1,000) エネルギー消費効率(Lm/W) 160.0(200V時) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3200 明るさ(Lm) 3200 明るさ FHF32形x1灯器具高出力相当 グリーン購入法 適合 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
54,980 税込60,478
92日以内出荷


1個
99 税込109
翌々日出荷

仕様 色温度可変 セット内容 (器具本体)EL-LH-VC42301、(ライトユニット)EL-LU43033MAYZ 取付 直付形 材質(本体) 鋼板白色塗装仕上 タイプ 色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ 使用温度範囲(℃) 5~35 シリーズ Myシリーズ 定格 連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V) AC100~242 定格消費電力(W) 20.0(200V時) 平均演色評価数(Ra) 83 大きさ 40形 清浄度 推奨:クラス6(1,000) エネルギー消費効率(Lm/W) 160.0(200V時) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 3200 明るさ(Lm) 3200 明るさ FHF32形x1灯器具高出力相当 グリーン購入法 適合 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
49,980 税込54,978
92日以内出荷

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
66 税込73
翌々日出荷


セット内容 (器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 材質(本体) 鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式 埋込形 使用温度範囲(℃) 5~35 シリーズ Myシリーズ 定格 固定出力・段調光機能付 定格電圧(V) AC100~242 定格消費電力(W) 54.3(200V時) 本体質量(kg) 8.7 平均演色評価数(Ra) 83 清浄度 推奨:クラス6 色温度(K) 4000 材質(カバー) 強化ガラス透明 エネルギー消費効率(Lm/W) 158.0(200V時) 材質(枠) ステンレス白色仕上 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 8580 埋め込み寸法(mm) 220×1230 明るさ(Lm) 10000 光色 白色 明るさ FHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
77,980 税込85,778
90日以内出荷

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
999 税込1,099
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)




セット内容 (器具本体)EL-LH-BC42203、(ライトユニット)EL-LU42043NAHTN 材質(本体) 鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式 埋込形 使用温度範囲(℃) 5~35 シリーズ Myシリーズ 定格 固定出力・段調光機能付 定格電圧(V) AC100~242 定格消費電力(W) 13.1(200V時) 本体質量(kg) 8.7 平均演色評価数(Ra) 83 清浄度 推奨:クラス6 色温度(K) 5000 材質(カバー) 強化ガラス透明 エネルギー消費効率(Lm/W) 134.3(200V時) 材質(枠) ステンレス白色仕上 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 1760 埋め込み寸法(mm) 220×1230 明るさ(Lm) 2000 光色 昼白色 明るさ FLR40形x1灯器具節電タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
64,980 税込71,478
90日以内出荷

1枚ほか
169 税込186
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

材質(本体) 鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式 埋込形 使用温度範囲(℃) 5~35 シリーズ Myシリーズ 定格 固定出力・段調光機能付 定格電圧(V) AC100~242 本体質量(kg) 8.7 平均演色評価数(Ra) 83 清浄度 推奨:クラス6 色温度(K) 5000 材質(カバー) 強化ガラス透明 材質(枠) ステンレス白色仕上 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) 220×1230 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 ライトユニット LED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
72,980 税込80,278
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)