- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- nbr ゴム紐のおすすめ人気ランキング
nbr ゴム紐のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「nbr ゴム紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 熱溶着」、「シリコンゴムひも」、「パッキン ネオプレンスポンジゴム」などの商品も取り扱っております。
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
形状
丸型
材質
ニトリルゴム
長さ(m)
1
硬度
72±5
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR(ニトリルゴム)
硬度
HS-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)
9.59(JIS K6251)
伸び(%)
460(JIS K6251)
硬さ
70(JIS K6253)
比重
1.27
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
CR(クロロプレインラバー)
色
黒
タイプ
丸紐
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質
シリコン
硬度
50度
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
長さ(m)
1
形状
丸型
タイプ
丸
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
SR(シリコンラバー)
色
橙
タイプ
丸紐
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質
フッ素
色
黒
タイプ
丸紐
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質
クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状
押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)
-25~100
硬度
20度
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属探知機に反応するため、破損や紛失による製造ラインへの混入を防ぐことが可能です。
融着により強固に接合でき、ベルトとしてもご使用いただけます。
柔軟性があるため、輪ゴムや紐としての代用が可能です。
紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適です。
用途熱溶着により接合が可能。食品搬送用ベルト、輪ゴムや紐として代用も可能。紛失や落下防止用途での備品の吊り下げや、大口径の原料袋などを縛る紐としての用途に最適。
形状
丸型
材質
熱可塑性ウレタン
色
ブルー
長さ(m)
10
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-80~+200
公差(mm)
±0.5(目安)
形状
丸型
硬さ
スポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)
250
形状
丸型
材質
ネオプレンゴム
長さ(m)
1
硬度
20±5°
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-80~+200
形状
カマボコ型
硬さ
スポンジ硬度 HRA : 20
仕様
見掛比重/AGS:0.35。引張強度/8kg/cm2。圧縮応力(g/cm2)25%def:500。加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
伸び(%)
250
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質
クロロプレンゴム
仕様
(圧縮応力)400(gf/cm2))。(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-25~100
硬さ
20(耐熱老化性:22)
伸び(%)
300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)
1.5
見掛密度(g/cm3)
0.4
吸水率(%)
5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])
1.5[-]