- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 名札
- nf25のおすすめ人気ランキング
nf25のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新1,480件の「nf25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸 椅子 キャスターなし」、「nfボックス」、「ジュラコン板」などの商品も取り扱っております。
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)コンテナ種類ベタ目化学物質安全性参考資料(1.2MB)スタッキング可
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
特定の波長のみ透過する干渉フィルターとは異なり、ノッチフィルターは、特定の波長のみをカットするフィルターです。誘電体多層膜コーティングを採用したことで、極めて高い耐環境性と安定性が得られています。
種類両面ピッチ(mm)2.54材質ガラスエポキシ(FR-4)板厚(mm)1.6色スルーホール 鉛フリーハンダレジストRoHS指令(10物質対応)対応
種類フラックスハンマ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥10,980税込¥12,078
10日以内出荷
ニチフフェルール
種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]クイッカーポット
パッキン付きで密閉保存、臭い汁もれを防ぎます。指がひっかかり開け閉めしやすい突起付きのフタ。ワンアクションで閉めやすい。材質:本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム
材質本体・蓋/ポリプロピレン、パッキン/シリコンゴム形状丸形機能目盛り
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。ホース取付口Rc1/4使用空気圧力(MPa)0.6
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニット
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
産業機械用エアーエレメントです。
作動方式パイロットキック式ポート数2
TRUSCO作業用チェアビニールレザー黒
リング付のタコ脚ですので、安定しています。
座部が回転するタイプのいろんな作業環境に合った作業椅子です。
トラスコ品番503-6062材質座部:ウレタン、脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)4.3色黒種類作業用イスキャスターなし張地ビニールレザー背もたれなし座上下調節ねじ式生産国日本座幅(mm)Φ315座高(mm)500~640素材レザー脚幅(mm)545
1脚
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
適合アイソレーション接続方式表面形















![クイッカーポット TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65155336-230410-02.jpg)