カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス(1)
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯(4)
        • 電子部品(オンボード)(255)
        • 検出・センサ(2)
        • 電源(制御機器)(48)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

制御機器 :「nf25」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
310件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)色スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸動作方式モーメンタリ接点仕様銀操作部形状別売:丸8/丸10機能動作ON-(ON)電流容量2A125VACRoHS指令(10物質対応)対応内部機構マイクロスイッチ方式
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台ほか
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • 換気扇セットオプション・フィルタ 日東工業

    換気扇セットオプション・フィルタ

    日東工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ノーヒューズ遮断器 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器

    三菱電機
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合アイソレーション定格絶縁電圧(V)600接続方式表面形漏電遮断器仕様無定格インパルス耐電圧(kV)8外形寸法ca(mm)68過電流引きはずし方式熱動-電磁トリップボタン有逆接続可極数・素子数3P最大電圧(V)適用AC500V級、DC200V級
  • MLCC 22nF 25V dc ± 10% 1セット 250個入 YAGEO

    MLCC 22nF 25V dc ± 10% 1セット 250個入

    YAGEO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Yageo22nFコンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲームPC、電源、DVDプレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6993-62
  • 低圧遮断器NF250-CV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF250-CV仕様

    三菱電機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧遮断器NF250-SV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NF250-SV仕様

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から86日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 220nF 25V dc ± 10% 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 220nF 25V dc ± 10% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo 220nF コンデンサは、鉛フリー終端を実現し、PC、ハードディスク、ゲーム PC、電源、DVD プレーヤー、携帯電話、データ処理デバイスに最適です。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%アズワン品番65-6985-23
  • MLCC 470nF 25V dc ± 10% 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc ± 10% 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥779税込¥857
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:± 10%アズワン品番65-6999-10
  • MLCC 100nF 25V dc ±5% 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc ±5% 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%アズワン品番65-6988-58
  • ノーヒューズ遮断器”NF-Cシリーズ” 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器”NF-Cシリーズ”

    三菱電機
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来互換外形を持った新形WS-Vシリーズ 遮断性能を向上させ、より使いやすくなりました。
    用途低圧電路の開閉や過負荷電流、短絡電流などの過電流が流れたときに電路を自動遮断し、配線を保護に。長さ(mm)165幅(mm)105高さ(mm)165極数3奥行(mm)68フレーム225A定格絶縁電圧(V)600過電流引きはずし方式熱動-電磁電極3Pクラス経済品(C)最大AC電圧(V)適用:500級最大DC電圧(V)適用:200級
  • MLCC 47nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 47nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 47nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-60
  • MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-18
  • MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 470nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥86,980税込¥95,678
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 470nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向上。
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-65
  • MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 47 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:4.7 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7144-75
  • MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入 YAGEO

    MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7008-79
  • MLCC 10nF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10nF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-40
  • MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリー終端を備え、車載機器に使用する車載グレード X7R シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7105-74
  • MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7009-89
  • MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥929~税込¥1,022~
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
  • MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%アズワン品番65-7003-07
  • MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 100nF 25V dc 0201 0603M 1セット 1000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(1000個)
    欠品中
    Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7126-07
  • MLCC 33nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 33nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:33nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7100-15
  • MLCC 4.7nF 25V dc 0402 1005M 1セット 1000個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 25V dc 0402 1005M 1セット 1000個入

    YAGEO
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6986-04
  • MLCC 220nF 25V dc 1206 3216M 1セット 50個入 YAGEO

    MLCC 220nF 25V dc 1206 3216M 1セット 50個入

    YAGEO
    ¥779税込¥857
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 NF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟な鉛フリー終端を備えた NPO シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーション、データ処理、及びあらゆるタイプのカメラで使用されます。ハードディスク、PC、ゲーム PC で使用されます テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6998-94
  • MLCC 10nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 10nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥649税込¥714
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-12
  • MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7012-45
  • MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 200個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 200個入

    YAGEO
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Yageo 100nF コンデンサは、セラミック誘電体の長方形ブロックで構成され、複数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1テープ(200個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:± 10%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6985-43
  • MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 100 nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6990-16
  • MLCC 1nF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1nF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(15000個)
    7日以内出荷
    Murataの最新Advanced技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型外部電極にスズ(Sn)めっきが施されています優れたはんだ付け性高信頼性、極性なし用途定格電圧:100V(最大高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用定格電圧:200V以上高誘電率タイプ・・・クランプスナバー回路、平滑回路用温度補償タイプ・・・電源ダンパースナバー
    仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:1nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±5%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-24
  • MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 100nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo100nF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟性のある鉛フリー終端を備えているX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7000-94
  • MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7 nF 25 V dc 0805 2012M 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:4.7 nF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 0.8 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7087-28
  • MLCC 33nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入 YAGEO

    MLCC 33nF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入

    YAGEO
    ¥999税込¥1,099
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:33nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7010-24
  • MLCC 33nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 YAGEO

    MLCC 33nF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    YAGEO
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Yageo 33nF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:33nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-02
  • MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-21
  • MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    YAGEO
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7013-79
  • MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 YAGEO

    MLCC 220nF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    YAGEO
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Yageo 220 nF 積層セラミックコンデンサ MLCC は、柔軟性のある鉛フリー終端を備えている X7R シリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。 リード線の付いていない終端は RoHS 要件に適合(2022年10月現在)しています 熱応力に対する耐性を向上 機械的性能の向
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7002-39

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

nf25特集
おすすめ人気ランキング
制御機器