nf63-zcvのおすすめ人気ランキング

2026/02/18更新
8件の「nf63-zcv」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「80aブレーカー」、「電子ブレーカー」、「QX42」などの商品も取り扱っております。
規格 電気用品安全法:適合 定格電圧(V) AC100-440 定格絶縁電圧(V) 500 接続方式 表面形 相線式 3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 外形寸法b(mm) 130 外形寸法c(mm) 68 外形寸法ca(mm) 90 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 トリップボタン 極数・素子数 3P 機械的寿命(万回) 1 電気的寿命(万回) 0.6 アイソレーション適合 適合
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



ユニット種別 CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式 リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100-440 接続方式 表面形 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/7.5・AC415V 7.5/7.5・AC400V 7.5/7.5・AC230V 15/15・AC200V 15/15・AC100V 15/15 極数・素子数 3P
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数 3P3E 定格電圧(V) AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式 表面形 保護機能 過負荷・短絡保護兼用 相線式 3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec) 0.1以内 定格感度電流(mA) (高速形)30/100/500切換 漏電表示方式 外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類 制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V) 250 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動式
1台ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合 アイソレーション 接続方式 表面形 電流の種類 AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

種別 警報スイッチ付 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V) AC100-AC200 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格感度電流(mA) 30
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類 警報スイッチ・補助スイッチ
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

接続可能電線(mm2) 150 仕様 (漏電)外部警報信号出力、LED表示 付属品 端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本 寸法(mm) 105×165×68 質量(kg) 1.45 外形寸法(mm) 105×165×68 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 105×165×68 接続方式 圧着端子(M8) JIS規格 C8201-2-2 Anne×2 主な用途 漏電警報付ブレーカ 引きはずし方式 熱動電磁式 定格感度電流(mA) 100・200・500切替 逆接続 不可 警報機能 (漏電)外部警報信号出力、LED表示
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100-440 接続方式 表面形 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 15/12・AC415V 25/19・AC400V 25/19・AC230V 36/27・AC200V 36/27・AC100V 36/27 定格感度電流(mA) 100・200・500切換 極数・素子数 3P フレーム(AF) 225
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 高調波サージ対応形 動作時間s以内 0.1 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法b(mm) 72 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動形 基準周囲温度(℃) 40 種類 一般品 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 規格 電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズ NV30-FA
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)