nh3のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
2,560件の「nh3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結 粉砕 機」、「イモネジ用ドライバー」、「ショックドライバー 六角」などの商品も取り扱っております。
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷


1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷




ハンマークラッシャー方式の粉砕器で、鉱石・薬品・健康食品などの粗砕から微粉砕までを大量に効率よく行うことができます。 食品加工向けハンマーSUS304を使用しています。
付属品 メッシュスクリーン6枚(0.3、0.4、0.7、2、3、6mm)、捕集袋 材質 容器:SUS、アルミ、ハンマー部:SUS304(刃先/超硬) 寸法(mm) 300×500×540、粉砕槽:Φ175×80 質量(kg) 25 電源 AC100V、50/60Hz、750W 安全装置 蓋開閉時の安全リミットスイッチ付 処理能力 5~10kg/h
1個
549,800 税込604,780
7日以内出荷


電源電圧 24 dc。高さ 119mm。幅 119mm。電流 Max 812mA。寸法 119 119 38mm。騒音レベル 65dB。ファン回転速度 6000rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-NH003KR。販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD ホワイトwithレッド&メタリックシルバー。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR900RR [ファイヤーブレイド] CBR900 FIREBLADE RR-2/RR-3 01-03。タイプ:Front Body Pad。色[カラー]:ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:HONDA CBR900 FIREBLADE RR-2, RR-3 (01-03)
材質 特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/レッド/メタリック シルバー 備考 HONDA CBR900 FIREBLADE RR-2, RR-3 (01-03) タイプ Front Body Pad
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ポリプロピレン製ホースニップル 自然環境を考えた地球にやさしいポリプロピレン 軽くて丈夫 熱にも強い(-10℃~95℃)
1個
519 税込571
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに 全長(mm) 123 種類 セット品 差込角(mm) 本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35 材質(軸) クローム 材質(グリップ) 鉄+TPE 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 あり
1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6種類のメッシュスクリーンで細度調節可能です。 。メッシュスクリーンの交換は脱着式で容易です。 。粗砕から微粉砕まで、この1台で効率良く連続粉砕が可能です。
1個
639,800 税込703,780
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用
海水中のアンモニアを簡単操作でデジタル表示します。色で見る試薬キットをご利用中の方にオススメ!【測定範囲:0.00~2.50 ppm】 ボタン1つの簡単操作、手のひらサイズで初めての方にも安心! 別売り標準液セット(HI784-11)で数値の検証が可能(校正機能なし) 測定には別売り試薬が必要です(HI784-25)
仕様 ●分解能:0.01 ppm●精度:±0.05ppm ±測定値の5% @25℃●測定原理:サリチル酸法●使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)●発光源:LED (610nm)●受光部:シリコンフォトセル●電源:単四アルカリ電池1本●自動電源オフ●本体サイズ:長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm●重量:64g アズワン品番 67-4928-44
1個
16,980 税込18,678
当日出荷