nom3000のおすすめ人気ランキング

2026/04/02更新
13件の「nom3000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅線接続」、「裸軟銅線」、「電線 接続 分岐」などの商品も取り扱っております。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング1位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

電動油圧式ポンプ ニチフランキング2位
1個
399,800税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフランキング3位
1個ほか
359税込395
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

T形コネクタ(分岐接続用) ニチフランキング4位
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)


用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)ほか
469税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
149税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
13,980税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
89,980税込98,978
36日以内出荷

1個
87,980税込96,778
36日以内出荷

1個
87,980税込96,778
36日以内出荷

1個
169,800税込186,780
36日以内出荷

1個
179,800税込197,780
36日以内出荷

RoHS対応品
種類T形コネクタ材質無酸素銅にすずメッキアズワン品番64-7867-22RoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)61~76
1個
555税込611
翌日出荷

1個
1,370税込1,507
翌日出荷

1個
22,100税込24,310
翌日出荷

テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
1個ほか
209税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格【電力会社規格適合】九州
1個
499税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)