npkのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
404件の「npk」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型グラインダー」、「npkチッパー」、「npk 日本ニューマチック」などの商品も取り扱っております。
防臭排水トラップ用シートパッキン SUGICO(スギコ)ランキング1位
1個
779税込857
4日以内出荷

Xパッキンセット KVKランキング2位
1セット
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

防臭排水トラップ シートパッキン SUGICO(スギコ)ランキング3位
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

NPK アングルグラインダ 180mm用 15311 日本ニューマチック工業ランキング4位
1個
49,980税込54,978
5日以内出荷

NPK アングルグラインダ 230mm用 10040 日本ニューマチック工業ランキング5位
日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 230mm用 10040
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(m3/min)1.2ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3764セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)276使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)230×6×22
1個
61,980税込68,178
8日以内出荷

日本ニューマチック工業エアーチッパ
NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
打撃数(min-1)2000ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
1台
53,980税込59,378
3日以内出荷

NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶適合機種JAC-3
1缶
4,398税込4,838
4日以内出荷

1個
859税込945
4日以内出荷

1台
38,980税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

超軽量タイプなので長時間の着用でも疲れにくいです。消臭・抗菌防臭・防カビ効果で靴内を清潔に保ちます。通気メッシュでムレを逃します。
用途看護師、介護士足幅EEE形状ローカット種類作業靴甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
1足
5,498税込6,048
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK コレットチャックCP(Φ6)RG-38A用
用途軸付砥石を取り付ける部品トラスコ品番816-0160適合機種RG-38A材質クロムモリブデン鋼質量(g)50
1個
4,698税込5,168
3日以内出荷

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(905種類の商品があります)

塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
1本(300mL)
1,798税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5073種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK アングルグラインダ 150mm用 10025
平面研磨に適しています。
用途金属の研削などに無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8仕様【先端工具】砥石トラスコ品番753-3772セット内容ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、ホルダ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)238使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)150×6×22
1個
49,980税込54,978
4日以内出荷

1個
199税込219
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶用台車適合機種JAC-3
1台
7,598税込8,358
4日以内出荷

1個
779税込857
4日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用
トラスコ品番795-2180適合機種NHR-20質量(g)141品名ニードルブッシュ
1個
9,498税込10,448
当日出荷

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
1パック(5本)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)