- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- nt75のおすすめ人気ランキング
nt75のおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新70件の「nt75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「泡立ちスポンジ」、「NTボックス」、「長持ちスポンジ」などの商品も取り扱っております。
泡立ちが良く、キメ細かな泡がたっぷりたてられます。ヘタりにくく耐久性に優れたスポンジです。抗菌スポンジで、衛生的に使えます。グラス、ホーロー、フッ素加工製品にもキズを気にせず使えます。編み目が細かく、食材が目づまりしにくい設計です。ソフトな感触で手にチクチクしません。
材質
ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ
質量(g)
10
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
135×70×29
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
手で切断可能です。
柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。
布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。
タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。
段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。
仕様
1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/35
1平方インチ当り糸数(縦/横)
45/35
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
78.4
テープタイプ
手で切れる
ハイブリッドネットが油もこびり付きもすっきり落とします。
用途食器、調理器具洗い。フッ素加工品、ガラス製品に最適。
材質
ネット(アクリル、ポリエステル)/ウレタンスポンジ
仕様
アクリル糸とポリエステルフィルムを編み合せたハイブリッドネット
厚さ(mm)
29
質量(g)
20
種類
ネットスポンジ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
135×70×29
適合用途
食器洗い
黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質
黄銅製
形状
ホースニップル
中性タイプで金属腐食性が少なく、サニテーションに適しています。
食品の風味を損なわないように配慮したアルコール製剤です。
幅広い食品の日持ち向上用途に使用頂けます。
成分
エタノール:67.9%、グルコノデルタラクトン:0.03%、クエン酸ナトリウム:0.045%、水:32.04%
繰り返し・詰め替え
対応
1缶(15kg)
¥8,998
税込¥9,718
6日以内出荷
上品な雲柄でモルタル調のカラーパレットに刷新。
材質
初期汚れ防止ワックスコーティング
寸法(mm)
450×450(面取無)
質量(kg)
19.0/ケース
品種
コンポジションビニル床タイル KT
JIS規格
JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188
全厚(mm)
3
止め具がステンレス製なので丈夫で壊れにくい/抗菌加工/防汚剤添加
材質
本体・仕切=ポリプロピレン/フタ=AS樹脂/パッキン=シリコーンゴム
色
ネイビー
質量(g)
214
幅(cm)
208
レンジ
対応:〇
高さ(cm)
58
奥行き(cm)
119
食器洗浄機
〇
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
本製品は75リットル仕様のふたなし折りたたみコンテナです。折りたたみコンテナは使用されていないときに畳んでコンパクトに収納できます。これにより、倉庫や輸送時にスペースを節約できます。畳むことで、収納場所の最適な利用が可能です。軽量でありながら頑丈な構造を持っています。軽量な材料を使用することで、輸送時の重量を削減し、効率的な物流を実現します。倉庫や工場での収納、輸送、イベント時の展示ブースなど、様々な場面で利用されています。柔軟性があり、異なる状況に対応できます。簡単に組み立ておよび畳むことができます。これにより、作業効率が向上し、作業者が容易に取り扱えます。折りたたみコンテナは通常、堅牢で耐久性があります。折りたたまれている状態でも、保管や輸送中に発生する衝撃や振動に対して十分な耐久性が確保されています。内側4隅にロックキーが装備しており、それにより、折りコンが誤って閉じたり、開けられたりすることができなくなりますので、中身がこぼれ落ちるのを防止します。
仕様
■出荷形態:組立出荷折り畳んだ状態で出荷■出荷形態備考:折り畳んだ状態でダンボール梱包■個口数:1個口■材質:PP素材■収納部有効内寸_W:610mm■収納部有効内寸_D:400mm■収納部有効内寸_H:330mm■蓋の有無:無■鍵の有無:無本体容量:75リットル仕様
色
ブルー
耐荷重(kg)
45
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
紙製パッケージで廃棄物削減
巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。
仕様
散水ノズル:8パターン
材質
ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS
切替方式
シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェット
ホース内径(Φmm)
8
ホース長さ(m)
7.5
有効長(m)
6
タイプ
自在
ストッパー
なし
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング
可
材質
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。
トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25NT750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。
付属品
バックルプロテクター×1
寸法(mm)
バックル:135×40×65
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(kg)
750
端末仕様
エンドレス
破断荷重(kg)
1500
材質(ベルト)
ポリエステル
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。
シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。
内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。
「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。
「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。
材質
シリコーンソリッド
材質(芯金)
ステンレス(SUS443)製パンチングメタル
色調
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上
鉄/グリーン色焼付塗装
付属品
鉄皿木ネジ3.5×16
トラスコ品番
811-0893
長さ(mm)
101
幅(mm)
28
質量(g)
60
1セット(20個)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷