- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- oリング 3mmのおすすめ人気ランキング
oリング 3mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新1,470件の「oリング 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Oリング作成キット」、「細胞採取器具」、「oリング 線径3mm」などの商品も取り扱っております。
NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
NBK(鍋屋バイテック会社)SFF フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
材質SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100
1セット
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A。(NOK)A305
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)耐熱温度(℃)200ゴム硬度70±5
材質S45C表面処理黒染め
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Oリング
差込角3/8”sq(9.5mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが6~12mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)6~12迄差込角(sq.)3/8”(9.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥999税込¥1,099
6日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ用マウンティングプレート 厚み+5
材質鋼材質/仕上鋼/ニッケルめっき厚さ(mm)5シリーズ360シリーズ質量(g)30種類マウンティングプレート仕上ニッケルめっき
フジメディカルピペットキュレット (内膜組織採取器具)
組織診による子宮体癌のスクリーニング用。
プランジャー先端にOリングを2コ配置し、吸引力を強化しています。
EOG滅菌済。
全長(mm)265直径(Φmm)3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000012松吉医科器械コード23-7404-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(50本)
¥49,980税込¥54,978
7日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Oリング
差込角3-1/2”sq(88,9mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが145~215mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)145~215迄差込角(sq.)3-1/2”(88.9mm)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980税込¥14,278
3日以内出荷
「VOICE O F T REE(ボイスオブツリー)」との組み合わせが可能。木漏れ日の中に鳥のさえずりが聞こえてくるような、優美なカラーリングと織が特徴のデザインです。
材質リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布形状【パイル】カット&ループ厚さ(mm)9.2機能防炎/制電/SH/中歩行/CRI縦(mm)500横(mm)500パイル長(mm)H6.5、L3材質(バッキング)リサイクルパウダー入りPVC+ガラス不織布防炎性能試験番号E2180191