o2トーチのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
203件の「o2トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接機 パンダ」、「小型酸素バーナー」、「ミニトーチ」などの商品も取り扱っております。
ミニトーチ NT-PRO NTG(日本炭酸瓦斯)ランキング1位
細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。
付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
1台
159,800税込175,780
当日出荷

ロキシー400Lキット アサダランキング2位
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。 酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。 小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に火炎温度(℃)3100付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器質量(kg)8鉄板溶接(mm)3硬ロウ付Φ1/4”~4”消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
69,980税込76,978
当日出荷

実験用ガス ケニスランキング3位
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック質量(kg)1.54能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"ホース長さ(m)1.5燃焼時間(分)約120トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15ガス消費量(g/h)200
1組
11,980税込13,178
当日出荷



本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min)放出:400材質(本体)C3604BD質量(g)400材質(シート)弁調節:PTFE材質(カバー)C3604BD材質(Oリング)FKM調整圧力(MPa)0.1入口圧力(MPa)0.1~0.8材質(弁座)C3604BD継手入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手材質(弁棒)C3604BD+PCTFE圧力計入口側圧力計:1MPa計
1個
29,980税込32,978
当日出荷


1台
149,800税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。充填量(L)4.5充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍取付方式ねじ込み式適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000FTGK品番810-54-41-12トラスコ品番118-4725摘要プリンスガス共通ガスの種類可燃性ガス対応逆さ使用可燃焼時間(分)約100ガス容量(g)200アズワン品番6-472-02
1本ほか
629税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロパン、ブタン、アセトン等の混合ガス。ロキシー400Lで使用により、3100℃の高温度。
ガス容量(g)338トラスコ品番376-0413取付方式ねじ込み式適合バーナロキシー400Lキット
1本ほか
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L)4.5内容量(L)0.6容器スプレー缶純度(%)99.99以上内圧(MPa)0.75
1箱(10本)
67,980税込74,778
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。仕様封入量/5L質量(kg/本)0.165純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様溶接、切断作業にこれ1台!。ケース窓から残圧確認ができます。 溶接で6mmの鉄板を連続1.5時間(#200番火口使用時)、切断で10mm鉄板を連続約12m切断可能(No.1火口使用時)。逆火防止器付(アセチレン調整器側)730×350×215mm質量29kgサンソボンベ3.4L(0.5m3)
1セット
189,800税込208,780
翌々日出荷

用途EA300M-0、MB-0用。質量(kg)3.6容量(L)2寸法(Φ×mm)100×470充填圧力(Mpa)14.7関連資料(0.03MB) (0.14MB)検査圧力(MPa)24.5
1個
30,600税込33,660
翌日出荷

セット内容溶接機・火口・ホース・サンソボンベ・TASGASHYPER(タスガスハイパー)(TA379TH)・サンソ調整器・調整バルブ・ゴーグル寸法(mm)515×258×155容量(L)酸素ボンベ:2.1(※酸素は充填されておりません。)能力ロウ付:40Φ程度(硬ロウ使用)、溶断:1mm鉄、最高温度(℃)3000ガスの種類ガスボンベ:プロパン、ブタン、DME混合230g(TA379TH)ホース長さ(m)2.5(逆火防止器付)溶接火口No.0、No.1、No.2、No.4、二口チップ火口溶断:1本総質量(kg)8.5
1台
95,980税込105,578
翌々日出荷