- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- o2センサーボスのおすすめ人気ランキング
o2センサーボスのおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新115件の「o2センサーボス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気温度センサ」、「m18 1.5 ナット」、「m18×1.5 プラグ」などの商品も取り扱っております。
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
高油圧仕様のスクリュープラグ。
用途油圧機器・空圧機器・一般産業機械使用温度(℃)200表面処理三価クロメート
オプション O2センサーの穴をふさぐボルト 2ケセット。
O2センサー取付穴をふさぐボルトです。
色シルバー
1セット
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ピッチ(mm)1.5差込角(mm)9.5ねじ径M18二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
ONK(オーエヌ工業)ハーフソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手
材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。
O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。
クロムバナジウム鋼を使用しているので、ねじの強度が高く、長く使用することができます。
用途O2センサーのネジ山清掃に材質CRV-6150差込角(mm)9.5(3/8)ねじ径M18×P1.5二面幅(mm)20.5
1個
¥799税込¥879
当日出荷
狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。
隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ハーフソケット
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応