oa フロア コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「oa フロア コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oa フロア 電源」、「フロアコンセント」、「マルチフロアコンセント」などの商品も取り扱っております。
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
グレー 定格電圧(V) 125合計1500Wまで 定格電流(A) 15
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

適合電線(mm2) 2~5.5(VCTケーブル使用の場合) 適合電線径(Φmm) 1.6、2(VVFケーブル使用の場合) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 20 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/極性を異にする充電金属部間。100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数 2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合 中浅アウトレット対応 材質 アルミダイカスト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 フロアコンセント 仕様 電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6 適合 DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW コンセント個数 2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。
用途電線管工事用 種類 フロアコンセント 仕様 ねじ止め固定仕様、電源用(取付金具付) 種別 1コ用
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 20 仕様 結線完了表示付 口数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用 仕様 ビス止め固定仕様。接地2P15A125V 適合 置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用 タイプ ビルトインタイプ・一般配線用 取付高(mm) (床仕上)50以上 種類 2コ用 機能 電力用 材質(プレート) 樹脂製
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
用途電源用 極数 接地2P 種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 定格電流(A) 15 タイプ プラグ収納型フラット型フロアコン 種別 抜け止めアース付2コ口 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類 露出コンセント 形状 抜止タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 寸法(mm) 60×90×28 適合電線 (VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2 コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷

結線表示機能付き。OAフロア用配線器具、接地プラグ付OAタップの電源供給が可能です
種類 フロアコンセント 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 20 仕様 結線完了表示付 タイプ 露出形 極数 接地2P 口数 4 適合電線(mm2) 2~5.5(VCT3心) 適合電線径(Φmm) 1.6、2(VVF3心) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンセントボックス
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。 ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート) アルミ 仕様 はさみ込み固定仕様 セット内容 プレート、器具ユニット、内ボックス 取付高(mm) (床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む) プレート寸法(mm) 135×246 口数 4口 開口寸法(mm) [108~112]×[232×236] 材質(ボックス) 鋼板 パネル厚(mm) 19~30(タイルカーペット含まず)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 4分岐
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。 電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。 VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類 露出コンセント 形状 抜止タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 寸法(mm) 100×90×28 適合電線 (VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2 コンセント個数 4 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 フロアコンセント 仕様 電源×1、情報用ブランクチップ×3 適合 DUM9101KA、DUM9101KD、DUM9101KF、DUM9101KH、DUM9101KW
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
当日出荷

Panasonic(パナソニック)インナーコンセントスクエア90
一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
用途床用配線器具 仕様 送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能 種別 絶縁ワンタッチ取付枠付 ダークグレー 取付 フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mm タイプ ビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様 材質(プレート) アルミ製
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
材質 アルミ製
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

安全扉付コンセント採用。送り端子付。
極数 2P 種類 フロアコンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合 中浅アウトレット対応 材質 アルミダイカスト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)