oaタップ 5口のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
184件の「oaタップ 5口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oa タップ 5 個口」、「延長コード マグネット付」、「OAタップ」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライ電源タップ
集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状 3P抜け止め 付属品 ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個) スイッチ 一括集中スイッチ 定格 15A、125V(合計1500Wまで) コンセント個数 7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×50×30.5 機能 絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付 アース端子 あり サージオン電流耐量(A) 2500(1回)、2000(2回) マグネット あり プラグ形状 2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 395 バリスタ電圧(V) 240 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口数 6 仕様 パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 コード VCTFコード プラグ 耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ 屋内専用
ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 5 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付 プラグ形状 スイング 耐トラッキング あり
1個
826 税込909
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番 341-7093 質量(g) 605 スイッチ 個別 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×55×35 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 合計1500まで 定格 125V、15A コンセント個数 7 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 機能 マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状 スイング(絶縁キャップ付) コンセント形状 2P抜け止め 機能 雷ガード ホワイト 付属品 ネームタグ×7、コンセントキャップ×2 規格 PSE準拠 スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 7 定格電流(A) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×50×30.5 マグネット あり 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口数 6 仕様 パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 コード VCTFコード プラグ 耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 コンセント形状 3P 機能 耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付 ホワイト 適合 PSE適合 トラスコ品番 821-8725 材質 ABS樹脂 質量(g) 495 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 4 電源コード(m) 2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 材質(プラグ) PVC アース端子 あり 適合地域 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境 EU RoHS指令準拠 プラグ形状 2ピン・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(差込口) ユリア樹脂 耐トラッキング あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数 6 ホワイト 仕様 安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付 スイッチ 一括・個別スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 機能 二重被覆、耐トラッキング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×90×52 シャッター 防水・ホコリカバー付 定格容量(W) 1500 使用場所 屋内専用 耐トラッキング あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 プラグ形状 スイング(絶縁キャップ付き)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状 3P抜け止め
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数 6 仕様 パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ -
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ)です。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
適合 PSE適合 トラスコ品番 821-8727 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 575 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 6 コンセント形状 3P(2ピンも使用可) 電源コード(m) 2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ) PVC アース端子 適合地域 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境 EU RoHS指令準拠 マグネット プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(差込口) ユリア樹脂 耐トラッキング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 7 コンセント形状 2P抜け止め 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

口数 4 仕様 パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 コード VCTFコード プラグ 耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状 3P抜け止め 付属品 3P→2P変換アダプタ 材質 ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチ なし 定格 15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×45×29.6 機能 マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,708 税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ。環境に配慮し高い安全性を実現。工事用・物件用としての大量導入に最適。 熱に強い二重構造ケースを採用した6個口の工事用タップ(OAタップ・コンセント)です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質 本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 規格 EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ スイッチ なし 定格 15A・125V・1500W コンセント個数 6 コンセント形状 3P抜け止め マグネット プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。 (ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 (光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。 安全な2重被ふくケーブルを採用しています。 (雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。
コンセント個数 7 スイッチ 一括集中 機能 マグネット付、雷ガード コンセント形状 3P抜け止め プラグ形状 2P・スイング 寸法(mm) 約295×50×31 定格 15A・125V・1500Wまで ケーブル径(Φmm) 約8.5 適合地域 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 ホワイト マグネット あり USBポート なし 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)