- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- oaフロアー 配線のおすすめ人気ランキング
oaフロアー 配線のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新111件の「oaフロアー 配線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oa フロア コンセント」、「電源ハーネス」、「電気配線 分岐」などの商品も取り扱っております。
ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。
ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
色
グレー
定格電圧(V)
125合計1500Wまで
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
2~5.5(VCTケーブル使用の場合)
適合電線径(Φmm)
1.6、2(VVFケーブル使用の場合)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
20
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/極性を異にする充電金属部間。100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
極数
2極(接地形)
定格
20A125V
ケーブル長(m)
3
結線方式
かしめ式
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
極数
2極(接地形)
使用温度範囲(℃)
-10~+40
仕様
VVFケーブル用20A125V
極数
2極(接地形)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTケーブル(グリップ、ブッシング付)
プラグ
ハーネスプラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。
用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
125
仕様
結線完了表示付
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリムな外形で通電確認用LEDランプとマグネット,アースターミナルを標準装備
コンセント個数
4
コード長さ(m)
3
定格
接地形2P15A125V 合計1500W
コンセント形状
抜止形
コンセント仕様
差し込み口数:4ケ口
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
239×44×26
プラグ形状
ハーネス(他社ジョイントボックスへ差込可能)
コード種類
ソフトVCT2mm2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付
色
グリーン
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。
マグネット付きだから仮固定も簡単です。
熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。
容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ
-
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
寸法(mm)
100×95×20
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
電線接続チェック機構を搭載。
溝配線方式フリーアクセスフロアのストレート溝部の他、ごく一部を除き支柱方式等のフリーアクセスフロアにも設置可能です。
ハーネスプラグには抜止防止機構がついていますので、プラグを差し込むと自動的にロックがかかるようになっています。
20A回路で安心して使用できるように、ハーネルジョイントボックスとハーネルプラグは20A定格になっています。
ハーネスジョイントは全高20mmですので、フロア内の有効寸法が25mm以内であれば安全にご使用できます。
VVFケーブル・VCTケーブルが共対応可能。
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
寸法(mm)
100×60×20
コンセント個数
4個口
コンセント形状
3P(2P接地)
プラグ形状
3P(2P接地)
口数
4
仕様
パイロットランプ、マグネット標準装備
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
コード
VCTFコード
プラグ
耐トラッキング接地プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様
差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品
3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
なし
定格
125V・15A・1500W
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能
通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッター
ほこりシャッターなし
使用地区
日本国内
安全規格
PSE適合
アース端子
○
定格容量(W)
1500
ノイズフィルター
なし
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
差込口形状
3ピン
雷ガード
×
耐トラッキング
×
電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。
種類
露出コンセント
形状
抜止タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法(mm)
60×90×28
適合電線
(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
付属品
ハーネスプラグ、電源表示、磁石
電源
15A-125V