omron g7t-1122sのおすすめ人気ランキング

2026/03/22更新
20件の「omron g7t-1122s」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッチングダクト」、「dc24 リレー」、「オムロン リレー c接点」などの商品も取り扱っております。
W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
1個
689 税込758
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 角形ソケット 質量(g) 約28 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 連続通電電流(A) 5 耐電圧(V/min) 端子間:AC2000
1個
599 税込659
当日出荷

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
409 税込450
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
特価
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様 角形ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐衝撃(m/s2) 1000 耐振動 10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐電圧(V/min) 入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g) 約65 使用温度範囲(℃) -25~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100以下(DC5V 1A) 保管温度(℃) -25~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度(%RH) 45~85
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
999 税込1,099
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)


海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
679 税込747
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+70 使用周囲湿度 5~85%RH
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形P7TF-05の透明化粧板を外して、このモジュールを装着することでサージ吸収と動作表示灯機能つきとなります。
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 角形ソケット 接続方法 表面接続 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合電線 単線、撚り線
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
1個ほか
379 税込417
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)


仕様 ●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1 質量(g) 約30 タイプ サブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型 種類 スリムI/Oリレー。遮断の種類:マイクロ開路。絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間 使用温度範囲(℃) -40~55(結露、氷結しないこと。) 保護構造 IP20 接点構成 1c 耐電圧 4.0kV(インパルス耐電圧) 保護等級 IP20 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) 動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ) 100以下 動作表示 LED/メカニカルインジケータ 復帰電圧 定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧 定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性 500万回以上 最大許容電圧(V) 定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 動作時間(ms) 20以下 汚染度(使用環境) 2 耐電圧(V/min) コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2) 励磁 200 、無励磁 100 衝撃(耐久)(m/s2) 1000 使用周囲湿度(%RH) 5~85 振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 振動(耐久)Hz 10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)