opp 三角のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
89件の「opp 三角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クレープ持ち帰り袋」、「花入れ袋」、「三角袋」などの商品も取り扱っております。
OPP袋 ピュアパック 三角形 SWANランキング1位
かわいい三角型のピュアパックです。タイやリボンで留めるだけで簡単にラッピングが仕上がります。食品を直接入れることができます。
材質OPP厚さ(mm)0.03適合規格食品衛生法規格基準テープなしRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)
658税込724
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラワーキャップ有孔シリーズ エフピコチューパランキング2位
適度な通気性を実現する為、細かい孔を設けました。 通気性に優れ、切り花の蒸れを防ぎます。
材質OPP穴径(Φmm)0.6~0.8厚さ#30穴数5個/平方センチ
1パック(100枚)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

フラワーパック HEIKOランキング3位
ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。 ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。 ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。
厚さ(mm)0.028材質OPP
1パック(100枚)
1,198税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

サンボードン 三角袋 プラマーク付き エフピコチューパランキング4位
1パック(100枚)
799税込879
当日出荷

フラワーパックウェーブタイプ Patio de fleureランキング5位
筒状の花束用フィルムです。 上部が波形にカットされているタイプです。 花束の高さや本数に合わせて豊富なサイズからお選び頂けます。
材質OPP
1袋(100枚)
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

HEADS(ヘッズ)三角形OPPバッグ
カットケーキにお使いいただける食品対応の三角形OPPバッグです。カットケーキをカンタン・キレイに包むことができます。シールと合わせてラッピングするのもおすすめです。
仕様食品対応材質OPP[透明]寸法(幅W×高さH)(mm)170×205
1パック(100枚)
369税込406
当日出荷

テイクアウトからディスプレイまで。 店頭でパッと目を惹くデザインと思わず手に取りたくなる持ち手がポイント! このまま持ち帰ることができるので、手間とコストを削減できます。
仕様両面異デザイン材質OPP[透明]幅(mm)160厚さ(mm)0.05高さ(mm)500寸法(幅W×高さH)(mm)160×500
1パック(50枚)
1,398税込1,538
当日出荷

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。材質ハイデンポリエチレン分類アレンジバッグ レジ袋寸法(cm)L62×上33×下5.2、本体:L59×上31
1袋(50枚)
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

必要な時に一枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。
材質ポリエチレン製耐熱温度(℃)80℃耐冷温度(℃)-10℃
1袋(50枚)
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

定番のクレープ用の袋がミシン目入りになって食べやすく、使いやすくなりました。
材質未晒クラフト紙100g+PEラミネート未晒無地規格ミシン目入り寸法(幅W×高さH)(mm)122×180
1袋(100枚)
1,998税込2,198
欠品中

耐熱温度:60℃。中身が一目でわかる透明ポリエチレン製。
長辺(mm)540材質ポリエチレン短辺(mm)300TKG品番9-1045-1201TKG品番(2017)6-0921-0901
1箱(100枚)
8,898税込9,788
当日出荷

1パック(100枚)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム長さ(m)30透明
1本(30m)
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。 ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。 色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。材質(本体)紙・セロファン
1パック(50枚)
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。
仕様脱酸素剤・乾燥剤対応袋材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
1パック(100枚)ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

カッコいいスマートなデザインのワッフルコーン用スリーブです! 店主オリジナルのこだわりジェラートや産地の果物等を使ったアイスクリームなどを販売するお店におすすめです。
寸法(mm)120×70材質上質紙104.7g/m2直径(Φmm)約50
1パック(100枚)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


フィルム材質が厚み0.05mmのレジ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ソフトタイプで透明に近いため、中身がよく見えます。洋菓子の箱などデザイン性のあるパッケージのお持ち帰りに。【印字内容】この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
種別表記入り材質LDPE厚さ(mm)0.05透明
1パック(50枚)ほか
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サイドガゼットタイプのポリ袋で、主に焼菓子などの包装に使用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可●脱酸素剤:使用不可●入数:100枚
材質IPP仕様ヒートシール可厚さ(mm)0.04タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用不可
1袋(100枚)ほか
689税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
1パック(100枚)ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(300種類の商品があります)