- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ow-20のおすすめ人気ランキング
ow-20のおすすめ人気ランキング
2026/04/10更新26件の「ow-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル 0W-20」、「0w-20 20l」、「ow 電線」などの商品も取り扱っております。
ボタン形状:丸突形。取付穴径:Φ22
保護構造IP65
杉崎計器測定用ジョイント OWシリーズ
電動ドライバーの測定用治具。巻き戻し不要の特殊構造。独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。ビットをセットしたまま測定可能。締め付け方向のトルクチェックの効率化。反力吸収構造。低域トルク測定可能
取付部20角×5(t)
温熱ジェル袋でおなかを心地よく温めます。下腹部を温めやすい形状です。ベルトタイプのカバーのため、着脱が簡単です。面ファスナーで調節が可能です。(約60~100cm)。電子レンジで短時間の加熱で繰り返し使え経済的です。腰を温めるのにも使えます。冷やしても使えます。
成分ジェル袋(日本製):水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレンセット内容カバー×1、ジェル袋×1質量(g)280寸法(cm)約110×16材質(カバー)ポリエステル、綿、中材 ウレタンフォーム
1個
¥1,890税込¥2,079
12日以内出荷
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット。キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
日東工業OW-A ウインドウキャビネット
有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造。防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44扉開閉方式片扉設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6。ボデー:1.6
マリアンヌ製靴ナースシューズ ホワイト No.W20シリーズ
MRSA抗菌加工、メリヤスなどの布の表面に塩化ビニールを貼り合わせたもので耐久性があり、お手入れが容易です。
仕様●素材:合成レザー・EVA●色:ホワイト●重量:約260g(23.0cm両足)
A&D(エー・アンド・デイ)PA-20用 ロアパーツ
電動マイクロピペットPA-20/MPA-20用のロアパーツ
トラスコ品番856-2787適合本体PA-20、MPA-20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
翌々日出荷
1個
¥25,980税込¥28,578
翌々日出荷
ブラスト興業スリム看板 蛍光プリズム しじまる君イラスト付
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面にプリズム高輝度反射シート採用、わかりやすいイラスト入 夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質(本体)スチール、(板面)蛍光プリズムライムイエロー幅(mm)280厚さ(mm)50高さ(mm)1400取付方式スタンド式
A&D(エー・アンド・デイ)PA-200用 ロアパーツ
電動マイクロピペットPA-200/MPA-200用のロアパーツ
トラスコ品番856-2788適合本体PA-200、MPA-200RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
31日以内出荷
巻き戻し不要の簡単操作です。
手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。
メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。
専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。形状(測定口)20×20/角9.5外形寸法(mm)155×125×55電源ニッカド充電池(付属)精度(%)(トルク)±0.5質量(kg)1
insta360スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Proクリエイターキット
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合(ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231°。セット内容Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、スポットライト、USB-C - USB-A充電ケーブル、磁気スマートフォンマウント※、USB-C - USB-C充電ケーブル、保護ポーチ ※磁気スマートフォンマウントはiPhone 12以降にのみ対応します。 MagSafeが必要です。長さ(mm)内蔵自撮り棒:215寸法(mm)(内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm質量(g)ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300g温度(℃)充電可能:0~40速度ジンバル最大制御:120°/S。Bluetooth Bluetooth 5.0。NFC ISO/IEC 14443A規格に対応充電時間2時間録画時間連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)-10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-Cサイズ(mm)(収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時BluetoothBluetooth 5.0
KITZ(キッツ)ベローズ弁
接続方式フランジ形材質スチール使用流体水バルブ種類グローブバルブ最高許容圧力(MPa)2.8材質(本体)304SS/SCS13A+HF使用温度範囲(℃)-10~+120材質(ガスケット)膨張黒鉛シート材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS、保護:膨張黒鉛材質(ベローズ)ホルダ:304SS、SUS316Lクラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)403SS材質(弁箱付弁座)304SS/SCS13A+硬化肉盛
KITZ(キッツ)FCD ベローズ弁 ジスク:GF入りPTFE 20SDBOWシリーズ
ジスク入
接続フランジ最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】2.5/-10~183℃の蒸気、【脈動水】2.5
insta360スマホ向けAI追跡ジンバル Flow2 Pro
スマホ向けAI追跡ジンバルFloe 2 Pro。スマートフォンを装着して広げるだけ、ワンステップで簡単に撮影準備ができます。3軸手ブレ補正でスムーズな映像撮影が可能です。トラッキング機能が更に進化。スポーツ観戦やステージライブなどに最適な遠くからでも正確に追跡できるアクティブ・ズームトラッキング機能や、複数人を追跡できる機能、ターゲットを選択すると視界を遮られても追跡し続ける機能などを搭載。撮影の幅が広がります。
適合(ジンバル可動域)パン:360度連続回転、ロール:-390°~135°、チルト:-99°~231°。セット内容Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ長さ(mm)内蔵自撮り棒:215寸法(mm)(内蔵三脚)伸張時の長さ:94、直径:204、対応スマートフォン:厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm質量(g)ジンバル:約357、磁気スマートフォンクランプ:約25、130~300温度(℃)充電可能:0~40速度ジンバル最大制御:120°/S。Bluetooth Bluetooth 5.0。NFC ISO/IEC 14443A規格に対応充電時間2時間録画時間連続:10時間 ※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。動作温度(℃)-10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-Cサイズ(mm)(収納時):97.9×178.4×36.7、(伸張時):121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時BluetoothBluetooth 5.0
UnitGarage (ユニットガレージ)ローパイプ + サポート | COD. 1611Low+2023
適合車種BMW R nineT Scrambler R nineT Urban GS
1個
¥199,800税込¥219,780
36日以内出荷
SIGMA(シグマ)パワーセレクション
PAO(ポリ・アルファ・オレフィン)とVHVI(高粘度指数)基油をベースオイルとし、最新の各種添加剤を配合した最高級モーターオイルです。
本製品は、OW-20(5W20)推奨者専用のモーターオイルで、市街地での低速走行から高速道路でのロングドライブまであらゆる運転条件に適しています。
フリクションロスを低減させ省燃費型エンジン本来の性能を発揮させる、省燃費を徹底追及した環境に優しいモーターオイルです。
SAE0W-20APISN/GF-5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
insta360スマートフォン用ジンバルFlow 2
手軽さと高性能を兼ね備えたinsta360スマホ用ジンバル。高精度な被写体追尾、一人でもグループでも自動で追尾し録画可能。遠くからでも滑らかに追跡でき、ペットや子どもなど動きの速い被写体にも対応します。また、三脚・自撮り棒・モバイルバッテリーが一体化されたオールインワン設計で、。折りたたむとポケットに収まるコンパクトサイズ。最大10時間の撮影が可能で、外出先でもスマホ充電ができるのも魅力です。スマートフォンを取り付けて広げるだけですぐに使えるので簡単に撮影をスタート。ジェスチャー操作による録画・追跡開始など、直感的な操作も可能です。価格も手頃で、初めてのジンバルにもおすすめです。
セット内容Insta360 Flow 2、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ長さ(mm)【内蔵自撮り棒】207寸法(mm)【内蔵三脚】伸張時:94 / 直径:Φ204質量(g)ジンバル:約348、磁気スマートフォンクランプ:約25温度範囲(℃)【充電】0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:97.9×178.4×36.7、伸張時:121.1×282.1×54 ※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時対応厚さ:6.9~10mm、幅:64~84mm、質量:130~300gバッテリーLi-ion 2S充電時間55分で80%まで充電、2時間でフル充電(5V/2Aアダプター使用時)動作時間10時間動作温度(℃)ー10 ~ 40バッテリー容量(mAh)1100端子USB-CBluetoothBluetooth 5.0速度制御範囲120°/sNFCISO/IEC 14443A規格に対応可動範囲(°)【パン】-210~120【ロール】-207~123【チルト】-99~231バッテリー容量(Wh)8.5