owl カメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
114件の「owl カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「360カメラ」、「ミーティングオウル ケース」、「防塵 防水 カメラ」などの商品も取り扱っております。

AIコンテンツ複数搭載の次世代型AI360度Webカメラあらゆる会議で完璧なコミュニケーションを実現。「Kandao Meeting Pro」は、AI搭載の最先端の360度Webカメラです。360度カメラ・マイク・スピーカーを搭載。AI「音声認識」と「顔認識」機能により、360度カメラは発言者を自動フォーカスしWeb会議の臨場感を演出し、まるでその場にいるような感覚で会議に参加できます。さらに業界初でAndroid OSを搭載したため、会議ソフトの搭載が可能になり、PCを介さずにスタンドアローンでWeb会議に参加できます。本製品1台でweb会議に必要な機材が揃います。その他リモコン、録画機能、三脚穴など、AI最新技術の活用から細部の利便性向上まで考慮したスマートで知性の高い次世代型AI360度Webカメラになります。AIで話者にオートフォーカス・マイクとスピーカーも360°、360度カメラとAIにより、発言者を自動で認識してフォーカスします。誰が話しているのかがすぐに分かります。マイクは1台で計8個搭載され、半径5.5mまで認識できます。さまざまなweb会議システムに対応、Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。さまざまなシーンに活用できる二つの利用モード、カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。多彩な画像表示モード、必要に応じて利用できる六つの画像表示モード。また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。さまざまな場面で活用、企業、学校、あらゆる組織でこれまでにない臨場感にあふれた一体感のある会議ができ、リモート会議革命ツールとして期待されています。
セット内容 カメラ、レンズ保護カバー、収納バッグ、リモコン、60Wアダプター、USBコード(C to A 1.5m)、USBコード(C to C 3m)、ユーザーマニュアル、保証書 寸法(mm) カメラ本体:Φ8.2×282.6H、リモコン;高さ160×幅42×厚さ21 本体質量(g) 87 対応OS Windows7または以降のバージョン、MacOS 10.8まはは以降のバージョン インターフェース USB 2.0、Type-C、HDMI、Wi-Fi、Bluetooth、SDカード 解像度 1920×1080/1280×720 アズワン品番 64-8814-85 ビデオフォーマット MJPEG
1個
95,980 税込105,578
当日出荷

ビジネスの現場でマルチに使える防塵防水360°USBカメラ。コンパクトで持ち運びやすく、IP65の防塵防水性能で屋内・屋外のどちらでも使うことができるため、さまざまなシーンでご活用いただけます。多彩な撮影モードと広い画角を持つため、会議カメラとしてだけでなく、市販のマウントを用いて現場/倉庫/工場などの一時的な見守りカメラとしてもお使いいただけます。置き方を変えるだけでパノラマモードと超広角モードに自動切替。テレワーク会議間の円滑なコミュニケーションを支援。プロジェクターを表示する薄暗い部屋でもご利用可能
付属品 USBケーブル microB-typeA(約1.5m)、台座、レンズキャップ、取り扱い説明書、保証書 本体質量(g) 約124 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89.6×89.6×46 出力方式 映像/音声:UVC1.1/UAC1.0準拠、USB Ethernet Class独自プロトコル レンズ 200°広角レンズ 電源電圧(V) DC5±5%(USBより給電) マイクロホン 高感度全指向性モノラルマイク 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース USB 総画素数 約1230万画素 解像度 FullHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)※外部接続機器のホスト側から切り替え 防塵防水性能 JIS C 0920 IP65(USBプラグ部は除く) 三脚取付ねじ カメラ用三脚ネジ穴 フォーマット形式 動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) 外部端子 USB2.0 microBコネクタ 動作温度(℃) -5~40 撮影モード 1自動切替モード(上下パノラマー広角自動切替)※カメラ本体の角度によって自動切替2広角水平モード(180°/135°/90°)3電子PTZモード4魚眼モード5上下パノラマ固定モード※外部接続機器のホスト側から切り替え RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps、25fps、15fps、10fps、5fps※外部接続機器のホスト側から切り替え イメージセンサー 1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。 セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。 参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。 AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。 参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。 独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。 さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。 参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。 必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。 人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。 人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。 4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。 それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。 外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。 3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。 ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。 また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。 話者の音声レベルに応じて自動調整。 通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。 「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。 やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。 多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。 重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。 大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。 セミナーや授業などでも大活躍。 会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。
インターフェース USB2.0 Type-A カメラ仕様 入力:2K×4、出力:1080pフルHD マイクロフォン部 8個、~半径5mまで認識可能 機能 エコーキャンセラー:あり ノイズキャンセリング あり スピーカー 10W×3個 寸法(縦×横×高さ)(mm) 125×125×280 質量(g) 815 ブラック ケーブル長(m) 約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源) 保証期間 1年 セット内容 KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用) 対応OS Windows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります 解像度 フルHD 1080p
1個
101,900 税込112,090
当日出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
カメラ1つで360°見渡すことができるマイク付きの会議用WEBカメラです。 360°パノラマ撮影以外にも180°を上下に分割で表示するモードや、360°と1人を撮影するモード、360°と2人を撮影するモード、正面90°モード、正面120°ワイドモードの用途に合わせたモードを選択できます。 マイクはデュアルマイクで、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。 カメラ本体にミュートボタンを内蔵しており、ボタンを押すだけでミュートにすることができます。 専用レンズカバー付きで使わない時にレンズを保護することができます。 OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要な簡単接続です。 USBケーブル1本でカメラとマイクが使用でき、別途電源接続は不要です。 カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。
仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容 カメラ本体、取扱説明書、保証書 質量(g) 314(台座含む) ケーブル長(m) 3 対応OS Windows11、10、8.1、8、7、macOS 11.2、10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約93.5×37×193(カメラ正面時) レンズ F2.1 f=1.1 センサー CMOS インターフェース USB2.0 タイプCコネクタ(Aコネクタ変換アダプタ付き) 解像度 ビデオ解像度:180°分割モード(180x2): 1920 x 540360°パノラマモード: 1920 x 270360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270 、1920 x 810。360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270、 1920 x 810。正面90°モード:1920 x 1080正面120°モード:1920 x 1080 動作環境 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上メインメモリ:1GB以上HDD空き容量:1GB以上 ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 画素数 200万画素 フレームレート 30fps 画角 180°分割モード(180x2): 1920 x 540 180°(水平)・60°(垂直)360°パノラマモード: 1920 x 270 360°(水平)・ 60°(垂直)360°パノラマ+1画面モード:1920 x 270、360°(水平)・53°(垂直)、1920 x 810 120°(水平)・53°(垂直)360°パノラマ+2画面モード:1920 x 270 180°(水平)・60°(垂直)、 1920 x 810 60°(水平)・53°(垂直)正面90°モード:1920 x 1080、90°(水平 ビデオフォーマット MJPEG 内蔵マイク あり
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)360度カメラスピーカーフォン
360度カメラのレイアウトやアングルで一体感を感じられるハイブリッド会議を実現。
接続方式 USB Type-C(レセプタクル / USB 2.0)×1、DCプラグ × 1
1個
199,800 税込219,780
当日出荷

Kandao Meeting SはAI搭載の180度超の広角web会議カメラです。 高精度なマイク、HIFIスピーカーを搭載し、フルデュプレックス設計で、AIと組み合わせいつでもどこでも、これ1台で円滑なWeb会議が実現可能に。 180度超の高性能カメラとAIにより、半径5m以内の発言者を自動認識、フォーカスします。 Zoomやteams、SkypeなどさまざまなWeb会議システムで利用可能。 カメラとPCをUSBで接続して使用する「USB接続モード」と、PCを経由せずに、本製品とモニターのみで使用する「Proモード」。 ネットワークへの接続は有線LANとWi-Fi選択可能。 「Proモード」で複数会議ソフトの切り替えも簡単。 必要に応じて利用できる4つの画像表示モード。 また、異なる会議ソフトに対応できる1080Pおよび720Pの解像度。 企業、学校、あらゆる組織でWeb会議が可能に。 特に小規模のWeb会議に最適。
1個
69,880 税込76,868
当日出荷

ミーティング Webカメラ。 切替ボタンを押すと簡単にモードを切替して、全体が見れるパノラマ、司会者を指定するホストモード、個人用向けのシングルビューなど合計6種類あります。 ユニークなタッチバーを触れるだけで司会者の位置映像が拡大されて表示します。 全方面から集音してミュートボタンを押して簡単にマイクをOFFできます。 さらに便利な機能「左右反転」を搭載され、通常ビデオ通話で文字が逆転しているので、左右反転して向こうが見れるようになります。 1台を持てば、会議室真ん中においても、個人用でも便利に使えます。
セット内容 Webcam(本体、スタンド、カメラカバー)・クイックインストールガイド・保証カード 材質 プラスチック ホワイト 質量(g) 約350 電源 パスパワー ケーブル長(m) 3 消費電力 約500 mA インターフェース USB 最大解像度 【H.264】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×480 保証期間 2年 コネクタ USB2.0 Type-C/Type-A フォーカス 固定 画素数 200万画素 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 93.5×37×193 受光素子 1/3” CMOS センサー プロトコル UVC 1.1 & UAC フレームレート 1080P 30 FPS、720P 30FPS、480P 30FPS、360P 30FPS 画角 1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1° ビデオフォーマット H.264、MJEPG、YVU 内蔵マイク 全指向性マイク×2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア 内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可 防塵防水性能 JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体) 仕様 (レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して) 付属品 充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス 外形寸法(mm) 48×50×52.5(レンズカバーを除く) 電源 充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可 本体質量(g) 102 有効画素数 約1240万画素 インターフェース (外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D) 総画素数 約1276万画素 ズーム なし(固定焦点) 動作範囲 温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと) 焦点距離(mm) 0.85 耐衝撃性 高さ2mまで(レンズカバー付) レンズ構成 7郡9枚 撮影枚数 【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン) 撮像素子 1/2.3 BSI CMOS ホワイトバランス 自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード 撮影距離(m) 電子式(EIS) 記録ファイル形式 【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)] 測光方式 AiAE 撮影距離(cm) 50~∞ 露出制御 プログラムAE F値 2.8 ISO感度設定 自動調整(100~800) 連写モード あり 撮影モード Wi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写 言語表示 英語 モニタ 1型の液晶モニター 耐寒温度(℃) -10 記録画素数 【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)。【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps。(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps Wi-Fi 802.11b/g/n
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

6つのアダプティブビームフォーミングマイクと高度なDSPが反響音や周囲のノイズから音声のみをインテリジェントに分離し、話す側の声を正確に相手に伝えます。 独自の吊り下げ型スピーカーボックス(特許出願中)の優れたパワフルなスピーカーは優れた同時相互通話パフォーマンスを可能にします 別売りの拡張マイクを2つまで接続でき大会議室への対応も可能。 有線/無線接続対応。Bluetooth USBドングル付属の為、PCでの接続時もUSBドングル使用で安定した通信が可能。 優れたクラフトマンシップとスカンジナビアデザイン。 生地はデンマークのテキスタイルメーカーKvadrat社の生地を採用。 パーソナルモードとシェアモードの切り替えが可能。 パーソナルモードは再接続の際に最後にペアリングしたⅡデバイスを探し自動再接続します。 シェアモードは多人数の方が使用するシーンに有効なモードです(自動再接続しないモード)
付属品 電源ユニット、各国用アダプター(欧州、豪州、英国)、USB-Cケーブル、BTD 800 USB(Bluetooth USBドングル)、USB-C-USB-Aアダプター、クイックガイド 質量(g) 980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 315×118×46 周波数特性 マイクロフォン:150~7500Hz 保証期間 2年 通信距離(m) Bluetooth:最大30(デバイスに依存) ビームフォーミングマイク マイク個数:6
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応 かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる 本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成 オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様 音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語 付属品 電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg) 本体:1.8、マイク:0.4 ブラック 電源 AC100V(50/60Hz) 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 332×95×162, マイク:136×36×136 対応機種 NFC対応Android機器 最大消費電力(W) 20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時) 動作環境 温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと) インターフェイス 本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子 Bluetooth Ver.2.1+EDR、Class2 通信距離(m) 最大:10 対応コーデック CVSD、mSBC、SBC 対応プロファイル HFP(1.6)、A2DP
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

RICOH(リコー)RICOH Meeting 360 V2
仕様 ●その他環境及び安全規格:包装容器リサイクル法、JEITA安全規格●電気通信事業法備考:本体:技適マーク有、同梱品:技適マーク無(通信機能を持たないため)●電気通信事業法:技適マーク未取得
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品 マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書 質量(kg) 0.4 規格 VCCIクラスA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 136×36×136 保管温湿度範囲 10~90(結露しないこと) 使用環境温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~+50 使用環境湿度(%) 20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz) 100~20000
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ブラック アズワン品番 64-8867-71
1個
62,980 税込69,278
当日出荷

ソースネクストが販売する360度カメラ専用の収納バッグです。取っ手付きで持ち運びしやすく、コードも収納できます。KAIGIO CAM360やMeeting Owl Proの収納に使えます。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライスピーカーフォン
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です 画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用 カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵 強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き 通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェース USB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB) 画素数 200万画素 仕様 【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360° 付属品 USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書 質量(g) 476 電圧(V) 5 最大出力(W) 5 ケーブル長(m) 1.5※1.8m延長ケーブルを付属 対応OS 【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11 感度 -26dBFS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×62×235 レンズ F1.8/F=2.6mm センサー CMOSセンサー(1/2.8インチ) 周波数範囲(Hz) 【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000 消費電力(mA) 500 解像度 【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 音圧レベル(dB) 94 ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 指向性 無(全)指向性(MEMSマイク) インピーダンス(Ω) 4 フレームレート 最大30fps(MJPG)※1920×1080時 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 画角 水平105度対角120度 ビデオフォーマット MJPG、YUV 最短撮像距離 60cm 内蔵マイク あり 最低照度(Lux) 0.5
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

RICOH(リコー)RICOH Meeting 360 V1
発言者の顔を自動でフォーカス。参加者ひとりひとりの顔が見えるから、わかる、伝わるコミュニケーションへ。
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷

Meeting Owl 3 の収音距離を広げる専用の音声拡張マイクです。
適合機種 Meeting Owl 3専用 コネクタ micro HDMI
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

アバー・インフォメーションAI自動追尾機能搭載 PTZウェブカメラ DL30
オンライン授業やウェブセミナーが当たり前になった今、教育現場にとって最適なソリューションです。 DL30の自動追尾機能は人物を自動検知するため、わざわざPCやカメラを操作する手間もなく、対面授業のように教壇で自由に動きながら教えることが可能になります。 対面授業をしながら簡単にオンライン配信が可能になり、ハイブリッドな授業がおこなえます。
アズワン品番 64-9637-79
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種 NFC対応Android 機器 インターフェイス USB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN) 仕様 収音範囲:最大2m以内(360°) 付属品 USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース 寸法(mm) 幅140×奥行140×高さ43 ブラック 質量(g) 280 電源 リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動 適合規格 VCCIクラスB 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11 音量 瞬間最大88dB @0.5m マイクロホン 無指向性マイク×1 最大消費電力(W) 2.5 スピーカー 45mmフルレンジスピーカーx1 動作周囲温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~85(結露しないこと) 周波数帯域(Hz) 収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz Bluetooth Bluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと 信号処理 適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷